Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LUMAPRO 6XPW1 Hid Ballast Metal Halide 50w | AF2TKB

LUMAPRO 6XPW1 Hid Ballast Metal Halide 50w

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF2TKB Μοντέλο: 6XPW1
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
€31.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHID έρματος
Κωδικός ANSIM110
Οικογένεια έρματοςHID μαγνητικό
Τύπος έρματοςΈναρξη παλμών
Ύψος2 13 / 16 "
Hz60
Τάση Εισόδου120 / 208 / 240 / 277
Watt εισόδου63
Μονωτική κατηγορίαH
Τύπος λάμπαςMetal Halide
Λάμπα Watt50
Μήκος3 15 / 16 "
Ελάχ. Εκκίνηση Temp.-20 βαθμοί F
Αριθμός λαμπτήρων1
Λειτουργικά Amps @ 120V0.55
Λειτουργικά Amps @ 277V0.24
Θερμική προστασίαΟχι
Πλάτος2.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.9575
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)18.03
Κωδικός ΕΣ8504100000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΚωδικός ANSIΤύπος έρματοςΕλάχ. Εκκίνηση Temp.ΠλάτοςΎψοςΤάση ΕισόδουWatt εισόδουΤιμή
LUMAPRO 4CRH3 Hid Core / πηνίο σετ έρματος 320 Watt λαμπτήρα | AD6ZAF 4CRH34.75 "M132 / M154Έναρξη παλμών-20 βαθμοί F4.187 "4.25 "120 / 208 / 240 / 277363€162.72
LUMAPRO 4CRH4 Hid Core/Coil Ballast Kit 350 Watt Lamp | AD6ZAG 4CRJ9 4CRH44.75 "M131Έναρξη παλμών-20 βαθμοί F4 5 / 16 "4.25 "120 / 208 / 240 / 277397€72.73
LUMAPRO 4CRH5 Hid Core / πηνίο Ballast Kit 400 Watt AD6ZAH 4CRH54.75 "M135 / M155Έναρξη παλμών-20 βαθμοί F4 5 / 16 "4.25 "120 / 208 / 240 / 277454€53.43
LUMAPRO 4CRH6 Hid Core / πηνίο σετ έρματος 250 λυχνίες | AD6ZAJ 4CRH64.75 "M138 / M153Έναρξη παλμών-20 βαθμοί F3.187 "4.25 "120/208/240/277/480284€221.72
LUMAPRO 4CRH7 Hid Core / πηνίο σετ έρματος 320 Watt λαμπτήρα | AD6ZAK 4CRH74.75 "M132 / M154Έναρξη παλμών-20 βαθμοί F3 13 / 16 "4.25 "120/208/240/277/480363€182.16
LUMAPRO 4CRH9 Hid Core / πηνίο Ballast Kit 50 Watt | AD6ZAM 4CRH93 15 / 16 "S68Πυρήνας και πηνίο-40 βαθμοί F2 5 / 16 "2 13 / 16 "120 / 208 / 240 / 27765€125.02
LUMAPRO 4CRJ2 Hid Core/Coil Ballast Kit 150 Watt Lamp | AD6ZAP 4CRJ23 15 / 16 "M102 / M142Έναρξη παλμών-20 βαθμοί F3 13 / 16 "2 13 / 16 "120 / 208 / 240 / 277186€44.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LUMAPRO 6XPW1 Hid Ballast Metal Halide 50w
€31.95 /μονάδα