Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LUMAPRO 4VCW7 Miniature Lamp C241-1 T6 24v | AD9VJK

LUMAPRO 4VCW7 Μινιατούρα Λάμπα C241-1 T6 24v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9VJK Μοντέλο: 4VCW7

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€6.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜινιατούρα λαμπτήρα πυρακτώσεως
Μέση διάρκεια ζωής λαμπτήρα1000 hr.
Μέση διάρκεια ζωής1000 hr.
βάση ΤύποςΔιπλή επαφή Bayonet (BA15d)
Περίβλημα λαμπτήραΠοτήρι
Για κλειστά φωτιστικάΝαι
Υψηλή απόδοσηΟχι
Εσωτερική / εξωτερική χρήσηεσωτερική Μόνο
Αρχικοί Φωτισμοί20
Σχήμα λαμπτήραT6
Τύπος λάμπαςΜινιατούρα-Τ
Lumens20
Μέγιστη. Συνολικό μήκος1.45 "
Συνολικό σχήμα λαμπτήραT
Πρωτογενής εφαρμογήΦάροι
Αριθμός συναλλαγήςC241-1
Τάση24
Watts5

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8539228060
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΓια κλειστά φωτιστικάΑρχικοί ΦωτισμοίLumensΜέγιστη. Συνολικό μήκοςΑριθμός συναλλαγήςWattsΤιμή
LUMAPRO 4VCW6 Miniature Lamp C240-1 T6 24v | AD9VJJ 4VCW6Οχι25251.69 "C240-17€6.76
LUMAPRO 4VCX3 Μινιατούρα Λάμπα C246-1 T6 24v | AD9VJQ 4VCX3Οχι60601.67 "C246-110€6.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LUMAPRO 4VCW7 Μινιατούρα Λάμπα C241-1 T6 24v
€6.76 /μονάδα