Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Λάμπα πυρακτώσεως LUMAPRO 4RZV4 T6 25w | AD9JAG

LUMAPRO Λαμπτήρας πυρακτώσεως 4RZV4 T6 25w

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9JAG Μοντέλο: 4RZV4

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€3.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΛαμπτήρα πυρακτώσεως
Μέση διάρκεια ζωής λαμπτήρα1000 hr.
Μέση διάρκεια ζωής1000 hr.
βάση ΤύποςΕνδιάμεση βίδα (E17)
Λάμπα Dia.1 / 2 "
Περίβλημα λαμπτήραΠοτήρι
Τεχνολογία λαμπτήρωνΛευκοπυρώμενος
Θερμοκρασία χρώματος.2800K
Για κλειστά φωτιστικάΟχι
Υψηλή απόδοσηΟχι
Εσωτερική / εξωτερική χρήσηεσωτερική Μόνο
Αρχικοί Φωτισμοί240
Ονομασία λαμπτήρα25T6 1 / 2F
Λάμπα Dia.1 / 2 "
Φινίρισμα λαμπτήραΠαγωμένος
Σχήμα λαμπτήραT6
Τύπος λάμπαςΣωλήνας
Lumens240
Μέγιστη. Συνολικό μήκος5.5 "
Συνολικό σχήμα λαμπτήραT
Πρωτογενής εφαρμογήΓενικού σκοπού
Αντίσταση θραύσηςΟχι
Ανθεκτικό στη θραύσηΟχι
Τριπλής κατευθύνσεωςΟχι
Τάση130
Watts25

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.027
Ύψος πλοίου (cm)14.22
Μήκος πλοίου (cm)3.56
Πλάτος πλοίου (cm)3.56
Κωδικός ΕΣ8539228040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοLumensΜέση διάρκεια ζωής λαμπτήραΜέση διάρκεια ζωήςΜέγιστη. Συνολικό μήκοςΤάσηWattsβάση ΤύποςΑρχικοί ΦωτισμοίΤιμή
LUMAPRO 4RZT6 Λαμπτήρας πυρακτώσεως T6 15w | AD9HZP 4RZT61072000 hr.2000 hr.3"13015Κηροπήγιο (E12)107€2.63
Λαμπτήρας πυρακτώσεως LUMAPRO 4RZU7 T6 15w | AD9JAA 4RZU71022000 hr.2000 hr.3"14515Κηροπήγιο (E12)102€4.13
LUMAPRO 4RZU9 Λαμπτήρας πυρακτώσεως T6 25w | AD9JAC 4RZU92201000 hr.1000 hr.5.625 "12025Διπλή επαφή Bayonet (BA15d)220€3.41
LUMAPRO 4RZV2 Λαμπτήρας πυρακτώσεως T6 25w | AD9JAE 4RZV22441000 hr.1000 hr.5.5 "12025Ενδιάμεση βίδα (E17)244€3.74
LUMAPRO 4RZV3 Λαμπτήρας πυρακτώσεως T6 25w | AD9JAF 4RZV32441000 hr.1000 hr.5.5 "13025Ενδιάμεση βίδα (E17)244€3.41
LUMAPRO 4RZV8 Λαμπτήρας πυρακτώσεως T6 20w | AD9JAL 4RZV89054 "7000 hr.5.5 "12020Ενδιάμεση βίδα (E17)90€3.41
LUMAPRO 4RZW1 Λαμπτήρας πυρακτώσεως T6 40w | AD9JAN 4RZW1420750 hr.750 hr.5.5 "13040Ενδιάμεση βίδα (E17)420€3.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LUMAPRO Λαμπτήρας πυρακτώσεως 4RZV4 T6 25w
€3.41 /μονάδα