LUMAPRO 4RNK6 Wall Pack Induction 80 W 120 V | AD9FTZ

LUMAPRO 4RNK6 Wall Pack Induction 80 W 120 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9FTZ Μοντέλο: 4RNK6

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€842.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠακέτο τοίχου
Βάθος16.5 "
Τύπος εξαρτήματοςΕπαγωγή
Βάση εξαρτήματος80
Ύψος13.25 "
Φινίρισμα στέγασηςΑρχιτεκτονικό Χρώμα Πολυεστέρα σε Χρώμα
Στέγαση ΥλικόDie Cast αλουμίνιο
Τύπος λάμπας80W IL
Λάμπα Watt80
Υλικό φακούBorosilicate Glass
Διανομή φωτόςΤύπος IV
Ελάχ. Εκκίνηση Temp.-40 βαθμοί F
ΒάσηΑπευθείας στο τοίχωμα ή πάνω από το τυπικό κουτί διακλάδωσης 4 "ή ενσύρματο με αγωγό επιφανείας έως 1/2"
Υλικό ανακλαστήραΑνοδιωμένο αλουμίνιο
Τάση120
Πλάτος10.62 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.883
Ύψος πλοίου (cm)33.27
Μήκος πλοίου (cm)47.75
Πλάτος πλοίου (cm)38.1
Κωδικός ΕΣ9405108020
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά Χαρακτηριστικά: Εύκολη ανάρτηση στον τοίχο με συσκευή ισοπέδωσης

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΒάση εξαρτήματοςΎψοςΤύπος λάμπαςΛάμπα WattΠλάτοςΤιμή
LUMAPRO 4RNK5 Wall Pack Induction 40 W 120 V | AD9FTY 4RNK511.125 "4012 "40W IL407.88 "€516.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LUMAPRO 4RNK6 Wall Pack Induction 80 W 120 V
€842.74 /μονάδα