LUMAPRO 4RNK5 Wall Pack Induction 40 W 120 V | AD9FTY

LUMAPRO 4RNK5 Wall Pack Induction 40 W 120 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9FTY Μοντέλο: 4RNK5

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€461.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠακέτο τοίχου
Βάθος11.125 "
Τύπος εξαρτήματοςΕπαγωγή
Βάση εξαρτήματος40
Ύψος12 "
Φινίρισμα στέγασηςΑρχιτεκτονικό Χρώμα Πολυεστέρα σε Χρώμα
Στέγαση ΥλικόDie Cast αλουμίνιο
Τύπος λάμπας40W IL
Λάμπα Watt40
Υλικό φακούBorosilicate Glass
Διανομή φωτόςΤύπος IV
Ελάχ. Εκκίνηση Temp.-40 βαθμοί F
ΒάσηΑπευθείας στο τοίχωμα ή πάνω από το τυπικό κουτί διακλάδωσης 4 "ή ενσύρματο με αγωγό επιφανείας έως 1/2"
Υλικό ανακλαστήραΑνοδιωμένο αλουμίνιο
Τάση120
Πλάτος7.88 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.662
Ύψος πλοίου (cm)26.92
Μήκος πλοίου (cm)35.81
Πλάτος πλοίου (cm)33.53
Κωδικός ΕΣ9405108020
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Περιλαμβάνει καλώδιο ασφαλείας για την αποφυγή πρόσκρουσης του μπροστινού πλαισίου κατά την επαναφορά

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΒάση εξαρτήματοςΎψοςΤύπος λάμπαςΛάμπα WattΠλάτοςΤιμή
LUMAPRO 4RNK6 Wall Pack Induction 80 W 120 V | AD9FTZ 4RNK616.5 "8013.25 "80W IL8010.62 "€765.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LUMAPRO 4RNK5 Wall Pack Induction 40 W 120 V
€461.99 /μονάδα