LUMAPRO 4GWH2 Wall Pack Full Cutoff 400 W | AD7WTK

LUMAPRO 4GWH2 Wall Pack Full Cutoff 400 W

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD7WTK Μοντέλο: 4GWH2

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€467.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠακέτο τοίχου
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος-22 βαθμούς έως 86 βαθμούς F
Ύψος9.25 "
Φινίρισμα στέγασηςΑρχιτεκτονικό παλτό σε σκόνη χαλκού
Στέγαση ΥλικόDie Cast αλουμίνιο
Τύπος λάμπαςMetal Halide
Λάμπα Watt400
Μήκος18.25 "
Διανομή φωτόςΤύπος IV με πλήρη αποκοπή
ΒάσηΠρότυπο μετάδοσης για άμεση τοποθέτηση πάνω από ένα κουτί εξόδου 4 "ή χρήση επιφάνειας 1/2"
Υλικό ανακλαστήρααλουμίνιο
Τύπος υποδοχήςΔεσπότης
Προτεινόμενος αριθμός λαμπτήρα3APK4
Τάση120 / 277
Πλάτος17.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.1255
Ύψος πλοίου (cm)49.28
Μήκος πλοίου (cm)50.8
Πλάτος πλοίου (cm)28.45
Κωδικός ΕΣ9405406000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Περιλαμβάνεται λαμπτήρας / Δεν περιλαμβάνεται λαμπτήρας (Περιλαμβάνεται λαμπτήρας)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος υποδοχήςΘερμοκρασία περιβάλλοντος. ΕύροςΎψοςΠροτεινόμενος αριθμός λαμπτήραΤάσηΠλάτοςΦινίρισμα στέγασηςΤύπος λάμπαςΤιμή
LUMAPRO 23Y141 Wall Pack Hps 120 V 100 W | AB7QAZ 23Y141Μέτριας Δυσκολίας-22 βαθμούς έως 122 βαθμούς F11.875 "-1208.625 "ΧαλκίΝάτριο υψηλής πίεσης€175.76
LUMAPRO 23Y142 Wall Pack Hps 120v 150w | AB7QBA 23Y142Μέτριας Δυσκολίας-22 βαθμούς έως 122 βαθμούς F11 "-1209"ΧαλκίΝάτριο υψηλής πίεσης€196.63
LUMAPRO 23Y144 Wall Pack Metal Halide 120v 100w | AB7QBC 23Y144Μέτριας Δυσκολίας-22 βαθμούς έως 122 βαθμούς F11.875 "-1208.625 "ΧαλκίMetal Halide€200.87
LUMAPRO 23Y145 Wall Pack Mh 120/208/240/277 150w | AB7QBD 23Y145Μέτριας Δυσκολίας-22 βαθμούς έως 122 βαθμούς F11 "1E690120 / 2779"ΧαλκίMetal Halide€260.48
LUMAPRO 4GWG7 Wall Pack Full Cutoff 100 W | AD7WTF 4GWG7Μέτριας Δυσκολίας-22 βαθμούς έως 104 βαθμούς F9.25 "-120 / 27711.5 "Αρχιτεκτονικό παλτό σε σκόνη χαλκούMetal Halide€260.01
Παλμική εκκίνηση LUMAPRO 4GWG9 Wall Pack 150 W | AD7WTH 4GWG9Μέτριας Δυσκολίας-22 βαθμούς έως 95 βαθμούς F9.25 "1E690120 / 27711.5 "Αρχιτεκτονικό παλτό σε σκόνη χαλκούMetal Halide€265.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LUMAPRO 4GWH2 Wall Pack Full Cutoff 400 W
€467.95 /μονάδα