LUMAPRO 4GWG7 Wall Pack Full Cutoff 100 W | AD7WTF

LUMAPRO 4GWG7 Wall Pack Full Cutoff 100 W

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD7WTF Μοντέλο: 4GWG7

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€260.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠακέτο τοίχου
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος-22 βαθμούς έως 104 βαθμούς F
Ύψος9.25 "
Φινίρισμα στέγασηςΑρχιτεκτονικό παλτό σε σκόνη χαλκού
Στέγαση ΥλικόDie Cast αλουμίνιο
Τύπος λάμπαςMetal Halide
Λάμπα Watt100
Μήκος14.25 "
Διανομή φωτόςΤύπος IV με πλήρη αποκοπή
ΒάσηΠρότυπο μετάδοσης για άμεση τοποθέτηση πάνω από ένα κουτί εξόδου 4 "ή χρήση επιφάνειας 1/2"
Υλικό ανακλαστήρααλουμίνιο
Τύπος υποδοχήςΜέτριας Δυσκολίας
Τάση120 / 277
Πλάτος11.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.938
Ύψος πλοίου (cm)35.05
Μήκος πλοίου (cm)40.64
Πλάτος πλοίου (cm)27.94
Κωδικός ΕΣ9405406000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Περιλαμβάνεται λαμπτήρας / Δεν περιλαμβάνεται λαμπτήρας (Περιλαμβάνεται λαμπτήρας)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος υποδοχήςΘερμοκρασία περιβάλλοντος. ΕύροςΎψοςΠροτεινόμενος αριθμός λαμπτήραΤάσηΠλάτοςΦινίρισμα στέγασηςΤύπος λάμπαςΤιμή
LUMAPRO 23Y141 Wall Pack Hps 120 V 100 W | AB7QAZ 23Y141Μέτριας Δυσκολίας-22 βαθμούς έως 122 βαθμούς F11.875 "-1208.625 "ΧαλκίΝάτριο υψηλής πίεσης€175.76
LUMAPRO 23Y142 Wall Pack Hps 120v 150w | AB7QBA 23Y142Μέτριας Δυσκολίας-22 βαθμούς έως 122 βαθμούς F11 "-1209"ΧαλκίΝάτριο υψηλής πίεσης€196.63
LUMAPRO 23Y144 Wall Pack Metal Halide 120v 100w | AB7QBC 23Y144Μέτριας Δυσκολίας-22 βαθμούς έως 122 βαθμούς F11.875 "-1208.625 "ΧαλκίMetal Halide€200.87
LUMAPRO 23Y145 Wall Pack Mh 120/208/240/277 150w | AB7QBD 23Y145Μέτριας Δυσκολίας-22 βαθμούς έως 122 βαθμούς F11 "1E690120 / 2779"ΧαλκίMetal Halide€260.48
Παλμική εκκίνηση LUMAPRO 4GWG9 Wall Pack 150 W | AD7WTH 4GWG9Μέτριας Δυσκολίας-22 βαθμούς έως 95 βαθμούς F9.25 "1E690120 / 27711.5 "Αρχιτεκτονικό παλτό σε σκόνη χαλκούMetal Halide€265.06
LUMAPRO 4GWH2 Wall Pack Full Cutoff 400 W | AD7WTK 4 GWH2Δεσπότης-22 βαθμούς έως 86 βαθμούς F9.25 "3APK4120 / 27717.25 "Αρχιτεκτονικό παλτό σε σκόνη χαλκούMetal Halide€467.95

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LUMAPRO 4GWG7 Wall Pack Full Cutoff 100 W
€260.01 /μονάδα