Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Προβολέας φωτισμού LUMAPRO 3RB19 | AD2LNB

LUMAPRO 3RB19 Φωτιστικό Προβολέας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2LNB Μοντέλο: 3RB19

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€26.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜεσαίο προβολέα
Βάθος6.75 "
Βάση εξαρτήματος150
Ύψος5"
Φινίρισμα στέγασηςΧαλκί
Στέγαση ΥλικόDie Cast αλουμίνιο
Τύπος λάμπαςΑλογόνο χαλαζία
Διανομή φωτόςΕυρύς
Βάση1/2 "NPT, Wall Mounting, Ρυθμιζόμενο βραχίονα στήριξης Περιέχει οδοντωτά δόντια για να κλειδώσει το εξάρτημα που στοχεύει στη θέση περιστροφής 45 μοιρών
Τύπος υποδοχήςΒάση Bayonet με ελατήριο, εσοχή
Τάση120V
Πλάτος5"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.35
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)14.99
Πλάτος πλοίου (cm)13.21
Κωδικός ΕΣ9405406000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Περιλαμβάνεται λαμπτήρας / Δεν περιλαμβάνεται λαμπτήρας (Περιλαμβάνεται λαμπτήρας)
    • Ειδικά Χαρακτηριστικά: Tempered Glass Sealed to Die Cast Frame

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΤύπος λάμπαςΒάσηΤύπος υποδοχήςΤάσηΠλάτοςΤιμή
LUMAPRO 3HNG2 Προβολέας προβολέα 120-277 Pulse Start | AC9MZW 3ΗΝΟ27-1 / 16 "9.25 "Metal HalideΠεριστρεφόμενος δίσκος NPS 1/2 "ταιριάζει σε όλα τα στάνταρ J-BoxΜέτριας Δυσκολίας120/208/240 / 277V13.75 "€319.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LUMAPRO 3RB19 Φωτιστικό Προβολέας
€26.12 /μονάδα