LUMAPRO 3HNG2 Προβολέας προβολέα 120-277 Pulse Start | AC9MZW

LUMAPRO 3HNG2 Floodlight Fixture 120-277 Pulse Start

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9MZW Μοντέλο: 3HNG2

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€319.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜεσαίο προβολέα
Βάθος7-1 / 16 "
Βάση εξαρτήματος150
Ύψος9.25 "
Φινίρισμα στέγασηςΧαλκί
Στέγαση ΥλικόDie Cast αλουμίνιο
Τύπος λάμπαςMetal Halide
Διανομή φωτόςΕυρύς
Ελάχ. Εκκίνηση Temp.-20 βαθμοί F
ΒάσηΠεριστρεφόμενος δίσκος NPS 1/2 "ταιριάζει σε όλα τα στάνταρ J-Box
Τύπος υποδοχήςΜέτριας Δυσκολίας
Προτεινόμενος αριθμός λαμπτήρα1E690
Τάση120/208/240 / 277V
Πλάτος13.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.0075
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)32
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ9405406000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Περιλαμβάνεται λαμπτήρας / Δεν περιλαμβάνεται λαμπτήρας (Περιλαμβάνεται λαμπτήρας)
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Pulse Start, Wet location

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΤύπος λάμπαςΒάσηΤύπος υποδοχήςΤάσηΠλάτοςΤιμή
Προβολέας φωτισμού LUMAPRO 3RB19 | AD2LNB 3RB196.75 "5"Αλογόνο χαλαζία1/2 "NPT, Wall Mounting, Ρυθμιζόμενο βραχίονα στήριξης Περιέχει οδοντωτά δόντια για να κλειδώσει το εξάρτημα που στοχεύει στη θέση περιστροφής 45 μοιρώνΒάση Bayonet με ελατήριο, εσοχή120V5"€26.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LUMAPRO 3HNG2 Floodlight Fixture 120-277 Pulse Start
€319.92 /μονάδα