LUMAPRO 2W243 Λαμπτήρας πυρακτώσεως | AC3TMC

LUMAPRO 2W243 Χειρός Λαμπτήρας Πυρακτώσεως

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3TMC Μοντέλο: 2W243

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€50.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΛάμπα χειρός
Ενισχυτές12
ΧρώμαΜαύρη
καλώδιο Μήκος25ft.
Τύπος καλωδίουSJT
Μετρητής / αγωγός16/3
HandleΕναλλαγή με πλευρική έξοδο
Στέγαση Dia.3-1 / 2 "
Στέγαση ΥλικόΜέταλλο
Τύπος λάμπαςΛευκοπυρώμενος
Λάμπα Watt100
Μήκος16 "
ΒάσηΆγκιστρο
Ονομασία καλωδίου NECSJT
Διαμόρφωση βύσματος NEMA5-15P
Διαμόρφωση δοχείου NEMA5-15R
Πηγή ενέργειας120 VAC
Λάμπες αντικατάστασης2CUX8
ΧαρακτηριστικάΓενικού σκοπού
Τάση125
Watts75

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.215
Ύψος πλοίου (cm)23.11
Μήκος πλοίου (cm)41.4
Πλάτος πλοίου (cm)40.13
Κωδικός ΕΣ9405406000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτέγαση ΥλικόΕνισχυτέςΧρώμαΤύπος λάμπαςΛάμπα WattΜήκοςΥλικό φακούΟνομασία καλωδίου NECΤιμή
LUMAPRO 2W048 Λαμπτήρας πυρακτώσεως | AC3TKJ 2W048Μέταλλο12ΜαύρηΛευκοπυρώμενος7516 "-SJTOW€27.30
LUMAPRO 2W244 Λαμπτήρας πυρακτώσεως 120v 75w Max | AC3TMD 2W244πλαστικός0.6ΜαύρηΛευκοπυρώμενος7516 "-SJT€29.20
Λάμπα χειρός LUMAPRO 2YKN1 LED 2.5w 25ft Cord | AC4CEZ 2ΥΚΝ1πλαστικός0.02ΓκρίLED4.514 "ΠολυανθρακικόSJT€81.82
Λάμπα χειρός LUMAPRO 2YKN2 Led καλώδιο 2.5w 50ft | AC4CFA 2ΥΚΝ2πλαστικός0.02ΓκρίLED4.514 "ΠολυανθρακικόSJT€97.28
Λάμπα χειρός LUMAPRO 2YKN3 LED 5w 25ft Cord | AC4CFB 2ΥΚΝ3πλαστικός0.027ΓκρίLED7.519 "ΠολυανθρακικόSJT€90.21
Λάμπα χειρός LUMAPRO 2YKN4 LED 5w 50ft Cord | AC4CFC 2ΥΚΝ4πλαστικός0.027ΓκρίLED7.519 "ΠολυανθρακικόSJT€107.02
LUMAPRO 2YKN5 Φωτιστικό χειρός Led 5w 25 2ΥΚΝ5πλαστικός12ΓκρίLED6.514 "ΠολυανθρακικόSJT€150.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LUMAPRO 2W243 Χειρός Λαμπτήρας Πυρακτώσεως
€50.32 /μονάδα