Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LUMAPRO 2EKT8 Μινιατούρα Λάμπα 24e2 1w T2 24v - Πακέτο 10 | AB9PQC

LUMAPRO 2EKT8 Miniature Lamp 24e2 1w T2 24v - Pack Of 10

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB9PQC Μοντέλο: 2EKT8Cross Ref: 21U646, 21U649
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
€30.14 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜινιατούρα λαμπτήρα πυρακτώσεως
Μέση διάρκεια ζωής λαμπτήρα54 "
Μέση διάρκεια ζωής5000 hr.
βάση ΤύποςΤηλ. Διαφάνεια Νο. 3
Λάμπα Dia.1 / 4 "
Περίβλημα λαμπτήραΠοτήρι
Τρέχουσα συντάχθηκε40mA
Για κλειστά φωτιστικάΟχι
Υψηλή απόδοσηΟχι
Εσωτερική / εξωτερική χρήσηεσωτερική Μόνο
Λάμπα Dia.0.25 "
Σχήμα λαμπτήραT2
Τύπος λάμπαςΜινιατούρα-Τ
Φως ΧρώμαΚαθαρισμός
Μέγιστη. Συνολικό μήκος1.69 "
Συνολικό σχήμα λαμπτήραT
Πρωτογενής εφαρμογήΤηλέφωνο
Αριθμός συναλλαγής24E2
Τάση24
Watts1

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)10.67
Μήκος πλοίου (cm)4.57
Πλάτος πλοίου (cm)1.78
Κωδικός ΕΣ8539293060
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός συναλλαγήςΜέση διάρκεια ζωής λαμπτήραΜέση διάρκεια ζωήςWattsβάση ΤύποςΤρέχουσα συντάχθηκεΑρχικοί ΦωτισμοίΛάμπα Dia.Pkg. Ποσ.Τιμή
LUMAPRO 21U505 Μινιατούρα Λαμπτήρας 24psb T2 24v | AB6JUM 21U50524 PSB10,000 hr.10,000 hr.2Τηλ. Διαφάνεια Νο. 5---1€3.98
LUMAPRO 2EKU1 Μινιατούρα Λαμπτήρας 24psb 2aw T2 24v - Πακέτο 10 | AB9PQD 2 EKU124 PSB10,000 hr.10,000 hr.2Τηλ. Διαφάνεια Νο. 570mA377100.25 "10€34.45
LUMAPRO 2FMZ8 Μινιατούρα Λάμπα 24x 1w T2 24v - Πακέτο 10 | AB9VUZ 2FMZ824X4800 λίβρες8000 hr.1Τηλ. Διαφάνεια Νο. 235mA600 EFC0.29 "10€31.17

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LUMAPRO 2EKT8 Miniature Lamp 24e2 1w T2 24v - Pack Of 10
€30.14 /πακέτο