Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Λάμπα χειρός LUMAPRO 22FJ03 64 Srfc Metric Led 120v | AB6UVW

LUMAPRO 22FJ03 Ασύρματο φωτιστικό χειρός 64 Srfc Metric Led 120v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6UVW Μοντέλο: 22FJ03
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
€138.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπαναφορτιζόμενη λάμπα χειρός
Ενισχυτές0.22
ΧρώμαΚόκκινο / Μαύρο
καλώδιο ΜήκοςΑσύρματο
HandleΕτερόφυλη
Ύψος14.13 "
Στέγαση Dia.2-1 / 4 "
Στέγαση Υλικόπλαστικός
Τύπος λάμπαςLED
Λάμπα Watt3.8
Μήκος14.125 "
ΦακόςΠολυανθρακικό
Υλικό φακούΠολυανθρακικό
ΒάσηΆγκιστρο
Πηγή ενέργειας120 VAC
ΧαρακτηριστικάΓενικού σκοπού
Τάση120

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.675
Ύψος πλοίου (cm)8.51
Μήκος πλοίου (cm)42.49
Πλάτος πλοίου (cm)10.49
Κωδικός ΕΣ8513102000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΧρώμαΤύπος λάμπαςΛάμπα WattΜήκοςLumensΠηγή ενέργειαςΤιμή
LUMAPRO 40KG17 Επαναφορτιζόμενη λυχνία χειρός LED 3W Black Purple | AH9MUK 40KG171ΜαύρηLED / UV3.010.5 "240100 έως 240 VAC€133.25
LUMAPRO 52YK80 LED Επαναφορτιζόμενη λυχνία χειρός, 3 Watts λάμπας, Μήκος καλωδίου ασύρματου, Μαύρο/Γκρι | CD2LLX 52YK800.5Μαύρο / ΓκριLED315 "3006 VDC€54.46

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LUMAPRO 22FJ03 Ασύρματο φωτιστικό χειρός 64 Srfc Metric Led 120v
€138.92 /μονάδα