Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LUMAPRO 21U597 Μινιατούρα Λάμπα 1142 S8 12.8v | AB6JYH

LUMAPRO 21U597 Μινιατούρα Λάμπα 1142 S8 12.8v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6JYH Μοντέλο: 21U597

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€2.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜινιατούρα λαμπτήρα πυρακτώσεως
Μέση διάρκεια ζωής λαμπτήρα1000 hr.
Μέση διάρκεια ζωής1000 hr.
βάση ΤύποςΔιπλή επαφή Bayonet (BA15d)
Περίβλημα λαμπτήραΠοτήρι
Για κλειστά φωτιστικάΟχι
Υψηλή απόδοσηΟχι
Εσωτερική / εξωτερική χρήσηεσωτερική Μόνο
Σχήμα λαμπτήραS8
Τύπος λάμπαςΜινιατούρα-S
Μέγιστη. Συνολικό μήκος2"
Συνολικό σχήμα λαμπτήραS
Πρωτογενής εφαρμογήΑυτοκίνητο
Αριθμός συναλλαγής1142
Τάση12.8
Watts18.4

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8539293050
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Συνολικό μήκοςΜέση διάρκεια ζωής λαμπτήραΜέση διάρκεια ζωήςΠρωτογενής εφαρμογήΑριθμός συναλλαγήςWattsβάση ΤύποςΤρέχουσα συντάχθηκεPkg. Ποσ.Τιμή
LUMAPRO 21U492 Μινιατούρα Λάμπα 2057ll S8 12.8v - Πακέτο 2 | AB6JTZ 21U4922"2400/10,000 ώρες.2400/10,000 ώρες.Αυτοκίνητο2057LL8Διπλός δείκτης επαφών (BA15d)-2€5.97
LUMAPRO 21U493 Miniature Lamp 2057nall S8 12.8v - Πακέτο 2 | AB6JUA 21U4932"2000/10,000 ώρες.2400/10,000 ώρες.Αυτοκίνητο2057 ΝΑΛ7Διπλός δείκτης επαφών (BA15d)-2€9.10
LUMAPRO 21U495 Μινιατούρα Λάμπα 3057ll S8 12.8v - Πακέτο 2 | AB6JUC 21U4952.09 "2000/10,000 ώρες.2000/10,000 ώρες.Σήμα στροφής, Πίσω, Εφεδρικό, Στρίψιμο, Στάση υψηλής τοποθέτησης, Στάση, Σήμα στροφής, Μπροστά3057LL27/7Πλαστική σφήνα DF-2€11.89
LUMAPRO 21U496 Μινιατούρα Λάμπα 3156ll S8 12.8v - Πακέτο 2 | AB6JUD 21U4962.09 "2000 hr.2000 hr.Αυτοκίνητο3156LL26.9Πλαστική σφήνα SF-2€11.34
LUMAPRO 21U541 Μινιατούρα Λάμπα 198 S8 12.8v | AB6JVZ 21U5412"41.25 "1200/5000 ώρες.Αυτοκίνητο1988Διπλός δείκτης επαφών (BA15d)-1€2.51
LUMAPRO 21U542 Μινιατούρα Λάμπα 199 S8 12.8v | AB6JWA 21U5422"1200 hr.1200 hr.Αυτοκίνητο19929Μονή επαφή Bayonet (BA15s)-1€1.44
LUMAPRO 21U592 Μινιατούρα Λάμπα 1034 S8 12.8v | AB6JYC 21U5922"200/500 ώρες.200/500 ώρες.Αυτοκίνητο10348Διπλός δείκτης επαφών (BA15d)-1€1.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LUMAPRO 21U597 Μινιατούρα Λάμπα 1142 S8 12.8v
€2.03 /μονάδα