LUMAPRO 11A562 Χειροκίνητο καρούλι | AA2TQV

LUMAPRO 11A562 Καρούλι χειροποίητου κορδονιού ανέμου

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2TQV Μοντέλο: 11A562

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€331.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚορδόνι
καλώδιο ΜήκοςΔεν περιλαμβάνονται
Βάθος10.5 "
ΒαθμόςΕμπορική / Βιομηχανική
Ύψος17.5 "
ΣυγκρατείΈως 200 πόδια SO 16/3, 125 ft SO 14/3 ή 100 ft SO 12/3
Διαμόρφωση βύσματος NEMAΚανένας
Διαμόρφωση δοχείου NEMAΚανένας
Αριθμός καταστημάτων0
Χρώμα τροχώνΚίτρινο
Υλικό κυλίνδρωνΑτσάλι
Θερμ. Εύρος-30 βαθμούς έως 140 βαθμούς F
Πλάτος13.38 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.9825
Ύψος πλοίου (cm)46.74
Μήκος πλοίου (cm)35.56
Πλάτος πλοίου (cm)28.96
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Περιλαμβάνεται καλώδιο (Όχι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιαμόρφωση βύσματος NEMAκαλώδιο ΜήκοςΒάθοςΔιαμόρφωση δοχείου NEMAΑριθμός καταστημάτωνΘερμ. ΕύροςWattsΠλάτοςΤιμή
LUMAPRO 1TGL4 Cord Reel 2 Outlet Gfci Μήκος 20 πόδια | AB3HLV 1TGL45-15P202.75 "(4) 5-15R4-30 βαθμοί έως 140 βαθμοί18008.25 "€51.37
LUMAPRO 22M975 Cord Reel Outlet 100ft So12 / 3 | AB6VRH 22M9755-15P10010.5 "(4) 5-20R4-30 βαθμούς έως 140 βαθμούς F187513.38 "€816.59
Εγχειρίδιο LUMAPRO 2YKR4 Cord Reel 14/3 40ft Yellow | AC4CFV 2ΥΚΡ45-15P40ft.8"(4) 5-15R4-10 βαθμούς έως 140 βαθμούς F16259"€130.52
Εγχειρίδιο LUMAPRO 2YKR5 Cord Reel 14/3 80ft Yellow | AC4CFW 2ΥΚΡ55-15P80ft.8"(4) 5-15R4-10 βαθμούς έως 140 βαθμούς F12507.75 "€197.19
Εγχειρίδιο LUMAPRO 2YKR7 Cord Reel 14/3 80ft Yellow | AC4CFY 2ΥΚΡ75-15P80ft.9"(4) 5-15R4-10 βαθμούς έως 140 βαθμούς F12507.75 "€242.42
LUMAPRO 3A535 Κορδόνι κυλίνδρου Sjt Cord | AC8GNQ 3A5355-15P252.75 "(4) 5-15R4-30 βαθμοί έως 140 βαθμοί12508.25 "€87.61
LUMAPRO 4XP67 Κορδόνι τροχού 13 A 14 Awg | AE2JDZ 4ΧP675-15P303"(3) 5-15R3-30 βαθμοί έως 140 βαθμοί16259.5 "€132.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LUMAPRO 11A562 Καρούλι χειροποίητου κορδονιού ανέμου
€331.10 /μονάδα