Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CADET 4F1000W Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας 1000 / 750W | AG2MJB 31LK59

CADET 4F1000W Ηλεκτρικός θερμαντήρας βάσης 1000/750W

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2MJB Μοντέλο: 4F1000WΣταυρός: 31LK59
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
€89.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός θερμοσίφωνας
Ενισχυτές AC3.61/4.17
Έξοδος BtuH2559/3412
ΧρώμαΆσπρο
Βάθος2.5 "
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ύψος6.75 "
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Hz60
Μήκος48 "
Τοποθέτηση ΤύποςΤοίχος
Φάση1
Πρωτογενής εφαρμογήΚατοικίες
Τάση208/240
Watts750/1000

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.84
Ύψος πλοίου (cm)7.32
Μήκος πλοίου (cm)18.42
Πλάτος πλοίου (cm)132.08
Κωδικός ΕΣ8516290090

Λεπτομέρειες:

Ο ηλεκτρικός θερμαντήρας βάσης Cadet 4F1000W είναι ιδανικός για τη θέρμανση χώρων, μικρών γραφείων ή εμπορικών χώρων, όπως ένα κατάστημα λιανικής ή ένα μικρό εργαστήριο.

Χαρακτηριστικά:

  • Διαθέτει χαλύβδινη κατασκευή με φινίρισμα με βαφή πούδρας για δομική ακαμψία και αντίσταση στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες.
  • Αυτός ο θερμαντήρας βάσης είναι εξοπλισμένος με ασφάλεια απενεργοποίησης υψηλής θερμοκρασίας για την αποφυγή ζημιάς του εξοπλισμού.
  • Διαθέτει στοιχείο με ατσάλι για να προσφέρει εξαιρετική μεταφορά θερμότητας.
  • Αυτός ο ηλεκτρικός θερμαντήρας βάσης έχει προ-τρυπημένα knockouts σε διαστήματα 1 ίντσας για εύκολη εγκατάσταση.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • UL
  • ETL

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια μέτρα ασφαλείας πρέπει να λαμβάνονται κατά τη χρήση αυτού του ηλεκτρικού θερμαντήρα βάσης;

A.

  • Κατά τη λειτουργία του θερμαντήρα, διατηρήστε απόσταση 12 ιντσών από εύφλεκτα υλικά, όπως κουρτίνες ή έπιπλα, για να αποτρέψετε τις πυρκαγιές.
  • Ο θερμοστάτης πρέπει να ρυθμιστεί στη σωστή θερμοκρασία για να αποφευχθεί η υπερθέρμανση και να εξοικονομηθεί ενέργεια.
  • Απενεργοποιήστε τη θερμάστρα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.

Ε. Ποιο μέγεθος δωματίων μπορεί να ζεσταθεί με ηλεκτρική θερμάστρα βάσης Cadet 4F1000W;

Α. Μπορεί να ζεστάνει δωμάτια έως 125 τ.μ.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτές ACΈξοδος BtuHΜήκοςΤάσηWattsΤιμή
CADET 2F350W Ηλεκτρικός θερμοσίφωνα 350 / 262W | AG2MHY 31LK56 2F350W1.26/1.46893/119424 "208/240262/350€67.52
CADET 2F500W Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας 500 / 375W | AG2MHZ 31LK57 2F500W1.8/2.081279/170630 "208/240375/500€68.28
CADET 3F750W Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας 750 / 563W | AG2MJA 31LK58 3F750W2.71/3.131920/255936 "208/240563/750€78.42
CADET 5F1250W Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας 1250 / 937W | AG2MJC 31LK60 5F1250W4.5/5.213197/426560 "208/240937/1250€120.44
RFQ
CADET 6F1500W Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας 1500 / 1125W | AG2MJD 31LK61 6F1500W5.41/6.253838/511872 "208/2401125/1500€129.83
RFQ
CADET 8F2000W Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας 2000 / 1500W | AG2MJE 31LK62 8F2000W7.21/8.335118/682496 "208/2401500/2000€155.36
RFQ
CADET 2F500-1W Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας 500W | AG2MJF 31LK63 2F500-1W4.17170630 "120500€87.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CADET 4F1000W Ηλεκτρικός θερμαντήρας βάσης 1000/750W
€89.96 /μονάδα