LUBE PMP360-08 Σύστημα λίπανσης λαδιού 8 Τροφοδοσία 1/2 γαλόνι | AB3JBD 1TMU1

LUBE PMP360-08 Σύστημα λίπανσης λαδιού 8 Τροφοδοσία 1/2 γαλόνι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3JBD Μοντέλο: PMP360-08Cross Ref: 1TMU1

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,528.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύστημα λίπανσης ακριβείας
Εισαγωγή αέρα1 / 8 "NPT
Πίεση εισόδου αέρα25 έως 125 psi
Τύπος λίπανσηςΠετρέλαιο
ΥλικόΑλουμίνιο, ορείχαλκος χάλυβας, διαφανές πολυμερές
Τοποθέτηση ΤύποςΠίνακας NEMA
Αριθμός ροών8
ΕπιχείρησηΛειτουργεί με αέρα
Παραγωγή0 έως 0.012 cu. στο./cycle/feed
Συνολικό βάθος4.75 "
συνολικό ύψος12.75 "
συνολικό πλάτος10.88 "
Αναλογία αντλίας9:0
Χωρητικότητα δεξαμενής1/2 γαλ.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.995
Ύψος πλοίου (cm)22.35
Μήκος πλοίου (cm)36.83
Πλάτος πλοίου (cm)36.83
Κωδικός ΕΣ8479899899
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μέγιστη. Πίεση εξόδου (300 psi)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤοποθέτηση ΤύποςΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
LUBE PMP540-04 Σύστημα λίπανσης λαδιού 4 Feed 1 Quart | AB3JBE 1TMU2 PMP540-04NEMA κουτί6.38 "18 "9"€3,643.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LUBE PMP360-08 Σύστημα λίπανσης λαδιού 8 Τροφοδοσία 1/2 γαλόνι
€4,528.07 /μονάδα