LUBE PMP540-04 Σύστημα λίπανσης λαδιού 4 Feed 1 Quart | AB3JBE 1TMU2

LUBE PMP540-04 Σύστημα λίπανσης λαδιού 4 Τροφοδοσία 1 Τεταρτ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3JBE Μοντέλο: PMP540-04Cross Ref: 1TMU2

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,643.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύστημα λίπανσης ακριβείας
Εισαγωγή αέρα1 / 8 "NPT
Πίεση εισόδου αέρα25 έως 125 psi
Τύπος λίπανσηςΠετρέλαιο
ΥλικόΑλουμίνιο, ορείχαλκος χάλυβας, διαφανές πολυμερές
Τοποθέτηση ΤύποςNEMA κουτί
Αριθμός ροών4
ΕπιχείρησηΛειτουργεί με αέρα
Παραγωγή0 έως 0.012 cu. στο./cycle/feed
Συνολικό βάθος6.38 "
συνολικό ύψος18 "
συνολικό πλάτος9"
Αναλογία αντλίας9:0
Χωρητικότητα δεξαμενής1 qt.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.2
Ύψος πλοίου (cm)28.19
Μήκος πλοίου (cm)48.01
Πλάτος πλοίου (cm)31.75
Κωδικός ΕΣ8479899899
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μέγιστη. Πίεση εξόδου (300 psi)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤοποθέτηση ΤύποςΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
LUBE PMP360-08 Σύστημα λίπανσης λαδιού 8 Τροφοδοσία 1/2 γαλόνι | AB3JBD 1TMU1 PMP360-08Πίνακας NEMA4.75 "12.75 "10.88 "€4,528.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LUBE PMP540-04 Σύστημα λίπανσης λαδιού 4 Τροφοδοσία 1 Τεταρτ
€3,643.32 /μονάδα