LUBE PMP350-06 Σύστημα λίπανσης λίπους 6 Τροφοδοσία | AB3JBF 1TMU3

LUBE PMP350-06 Σύστημα λίπανσης με γράσο 6 Τροφοδοσία

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3JBF Μοντέλο: PMP350-06Cross Ref: 1TMU3

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,050.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύστημα λίπανσης ακριβείας
Εισαγωγή αέρα1 / 8 "NPT
Πίεση εισόδου αέρα25 έως 125 psi
Τύπος λίπανσηςΓράσο
ΥλικόΑλουμίνιο, ορείχαλκος χάλυβας, διαφανές πολυμερές
Τοποθέτηση ΤύποςΠίνακας NEMA
Αριθμός ροών6
ΕπιχείρησηΛειτουργεί με αέρα
Παραγωγή0 έως 0.012 cu. στο./cycle/feed
Συνολικό βάθος7"
συνολικό ύψος14.75 "
συνολικό πλάτος12.88 "
Αναλογία αντλίας9:0
Χωρητικότητα δεξαμενής168 cu. σε.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.165
Ύψος πλοίου (cm)36.83
Μήκος πλοίου (cm)53.34
Πλάτος πλοίου (cm)35.56
Κωδικός ΕΣ8479899899
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μέγιστη. Πίεση εξόδου (300 psi)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤοποθέτηση ΤύποςΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
LUBE PMP530-04 Γράσο λίπανσης Σύστημα 4 Τροφοδοσία | AB3JBG 1TMU4 PMP530-04NEMA κουτί6.56 "19.8 "9"€3,789.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LUBE PMP350-06 Σύστημα λίπανσης με γράσο 6 Τροφοδοσία
€4,050.27 /μονάδα