LUBE PMP530-04 Γράσο λίπανσης Σύστημα 4 Τροφοδοσία | AB3JBG 1TMU4

LUBE PMP530-04 Σύστημα λίπανσης με γράσο 4 Τροφοδοσία

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3JBG Μοντέλο: PMP530-04Cross Ref: 1TMU4

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,789.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύστημα λίπανσης ακριβείας
Εισαγωγή αέρα1 / 8 "NPT
Πίεση εισόδου αέρα25 έως 125 psi
Τύπος λίπανσηςΓράσο
ΥλικόΑλουμίνιο, ορείχαλκος χάλυβας, διαφανές πολυμερές
Τοποθέτηση ΤύποςNEMA κουτί
Αριθμός ροών4
ΕπιχείρησηΛειτουργεί με αέρα
Παραγωγή0 έως 0.012 cu. στο./cycle/feed
Συνολικό βάθος6.56 "
συνολικό ύψος19.8 "
συνολικό πλάτος9"
Αναλογία αντλίας9:0
Χωρητικότητα δεξαμενής75 cu. σε.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.225
Ύψος πλοίου (cm)21.34
Μήκος πλοίου (cm)55.12
Πλάτος πλοίου (cm)31.5
Κωδικός ΕΣ8479899899
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μέγιστη. Πίεση εξόδου (300 psi)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤοποθέτηση ΤύποςΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
LUBE PMP350-06 Σύστημα λίπανσης λίπους 6 Τροφοδοσία | AB3JBF 1TMU3 PMP350-06Πίνακας NEMA7"14.75 "12.88 "€4,050.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LUBE PMP530-04 Σύστημα λίπανσης με γράσο 4 Τροφοδοσία
€3,789.40 /μονάδα