Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LUBE LSP51-06 Sight Plug Gage, 1-11-1 / 2 NPT | AB3LJW 1U925

LUBE LSP51-06 Sight Plug Gage, 1-11-1/2 NPT

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3LJW Μοντέλο: LSP51-06Cross Ref: 1U925
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
€36.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΛιωμένη θέα
ΣώμαΑτσάλι
ΛειτουργίαΕπιτρέψτε την οπτική επιθεώρηση των επιπέδων υγρών σε κιβώτια ταχυτήτων ή δεξαμενές
ΥλικόΠοτήρι
Μέγιστη. Λειτουργικό PSI1250
NPT1- 11-1 / 2
Κοίτα Ντιά.15/16 ίντσες
Υλικό θέασηςΠοτήρι
ΧαρακτηριστικάΥψηλό επίπεδο υγρού τήξης PSI

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)4.83
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ9026106000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Το λιπαντικό LSP51-06 είναι ένα παράθυρο παρατήρησης που χρησιμοποιείται για την επιθεώρηση της φλόγας του καυστήρα, των κινούμενων γραναζιών και των λειτουργιών ρελέ ή διακόπτη. Επιτρέπει την οπτική εξέταση των επιπέδων υγρών σε κιβώτια ταχυτήτων ή δεξαμενές σε σφραγισμένο περίβλημα.

Χαρακτηριστικά:

  • Το λιπαντικό LSP51-06 μετρητή βύσματος οροφής διαθέτει παράθυρο από λιωμένο γυαλί για την εξέταση της στάθμης του υγρού.
  • Διαθέτει ατσάλινο σώμα με ηλεκτρολυτική επινικελίωση για δομική ακαμψία και αντίσταση στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες.
  • Αυτός ο μετρητής βύσματος ορατότητας είναι εξοπλισμένος με ανακλαστήρα από ανοξείδωτο χάλυβα για ορατότητα σκούρου υγρού.
  • Αυτό το οπτικό βύσμα έχει σφράγισμα Buna-N για την αποφυγή διαρροής υγρού.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποιες προφυλάξεις πρέπει να λαμβάνονται κατά τη χρήση του μετρητή βύσματος Lube LSP51-06;

A.

  • Μην εγκαθιστάτε σταθεροποιημένο μετρητή οροφής με κρουστικό κλειδί.
  • Αποφύγετε τη χρήση γδαρμένου γυαλιού καθώς μειώνει την ονομαστική πίεση του βύσματος όρασης.

Ερ. Ποια είναι η μέγιστη πίεση λειτουργίας του μετρητή σκοπευτή Lube LSP51-06;

Α. 1250 psi.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Λειτουργικό PSINPTΤιμή
LUBE LSP51-04 Προθερμαντήρας Gpt Npt 1 / 2-14 Inch | AB3LJU 1U923 LSP51-0417501 / 2-14€17.17
LUBE LSP51-05 Sight Plug Gage Npt 3 / 4-14 Inch | AB3LJV 1U924 LSP51-0515003 / 4-14€20.80
LUBE LSP51-07 Sight Plug Gage Npt 1 1 / 4-11 1/2 In | AB3LJX 1U926 LSP51-0710001-1/4- 11-1/2€39.20
LUBE LSP51-08 Sight Plug Gage Npt 1 1 / 2-11 1/2 In | AB3LJY 1U927 LSP51-087501.5€48.73
LUBE LSP51-09 Sight Plug Gage Npt 2-11 1/2 ίντσες | AB3LJZ 1U928 LSP51-095002- 11-1 / 2€74.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LUBE LSP51-06 Sight Plug Gage, 1-11-1/2 NPT
€36.05 /μονάδα