Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LUBE LSP51-04 Προθερμαντήρας Gpt Npt 1 / 2-14 Inch | AB3LJU 1U923

LUBE LSP51-04 Sight Plug Gage Npt 1/2-14 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB3LJU Μοντέλο: LSP51-04Cross Ref: 1U923
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
€17.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΛιωμένη θέα
ΣώμαΑτσάλι
ΛειτουργίαΕπιτρέψτε την οπτική επιθεώρηση των επιπέδων υγρών σε κιβώτια ταχυτήτων ή δεξαμενές
ΥλικόΠοτήρι
Μέγιστη. Λειτουργικό PSI1750
NPT1 / 2-14
Κοίτα Ντιά.9/16 ίντσες
Υλικό θέασηςΠοτήρι
ΧαρακτηριστικάΥψηλό επίπεδο υγρού τήξης PSI

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ9026106000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Hex Dia. Διαμερίσματα (In.) (15/16)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Λειτουργικό PSINPTΤιμή
LUBE LSP51-05 Sight Plug Gage Npt 3 / 4-14 Inch | AB3LJV 1U924 LSP51-0515003 / 4-14€20.80
LUBE LSP51-06 Sight Plug Gage, 1-11-1 / 2 NPT | AB3LJW 1U925 LSP51-0612501- 11-1 / 2€36.05
LUBE LSP51-07 Sight Plug Gage Npt 1 1 / 4-11 1/2 In | AB3LJX 1U926 LSP51-0710001-1/4- 11-1/2€39.20
LUBE LSP51-08 Sight Plug Gage Npt 1 1 / 2-11 1/2 In | AB3LJY 1U927 LSP51-087501.5€48.73
LUBE LSP51-09 Sight Plug Gage Npt 2-11 1/2 ίντσες | AB3LJZ 1U928 LSP51-095002- 11-1 / 2€74.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LUBE LSP51-04 Sight Plug Gage Npt 1/2-14 ίντσες
€17.17 /μονάδα