Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LOVIBOND 531950 Silica Hr Molybdate Πολυπροπυλένιο 25 Ml 100 Ct | AA6ZLY 15F920

LOVIBOND 531950 Silica Hr Molybdate Polypropylene 25 Ml 100 Ct

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6ZLY Μοντέλο: 531950Σταυρός: 15F920

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€71.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςSilica HR Molybdate PP, 25 ml
ΥποκατηγορίαΣυσκευασίες σε σκόνη
ΧαρακτηριστικάΑντιδραστήρια και ανταλλακτικά

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)17.53
Πλάτος πλοίου (cm)3.3
Κωδικός ΕΣ3822005090
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΤιμή
LOVIBOND 531720 Silica Hr Molybdate Polypropylene 10 Ml 100 Ct | AA6ZLU 15F915 531720Silica HR Molybdate PP, 10 ml€61.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVIBOND 531950 Silica Hr Molybdate Polypropylene 25 Ml 100 Ct
€71.30 /μονάδα