Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Κεντρικός σύνδεσμος LOVEJOY MOL32, ένθετο στυλ Oldham, εξωτερική διάμετρος 1.260 In | AA9FYQ 1CYP5 / 58110

LOVEJOY MOL32 Center Coupling, Oldham Style Insert, Εξωτερική διάμετρος 1.260 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA9FYQ Μοντέλο: MOL32 CenterΣταυρός: 1CYP5 / 58110

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€25.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕισαγωγή ζεύξης ελέγχου κίνησης
Μπόρε Ντιά.0.551 "
Μέγεθος οπώνNA
Τύπος οπώνΑβάσταχτος
Μέγεθος ζεύξηςΜΟΛ32
Τύπος ζεύξηςOldham Set Screw Style
Υλικό δίσκουΈνθετο πολυακετών
Τύπος δίσκουΈνθετο πολυακετών
φινίρισμαΠολυακετίλη
Hub Dia.1.26 "
Υλικό πλήμνηςΠολυακετίλη
ΚέιγουεϊΧωρίς Keyway
ΥλικόΠολυακετίλη
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση3 μοίρες
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.176 μοίρες φά
Μέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)0.1
Μέγιστη. RPM4800
Max. Ταχύτητα4800 rpm
Μέγιστη. Θερμ. Εύρος (F)176
Ονομαστική ροπή39.8 ίντσες-λίβρες
Εκτός Dia.1.26 "
Παράλληλη κακή ευθυγράμμιση0.1 "
ΜέγεθοςΜΟΛ32
ΣτυλΕισαγωγή στυλ Oldham Clamp
Σύστημα μέτρησηςImperial
Ροπή39.8 In.Lbs.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.01
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)3.3
Κωδικός ΕΣ8483908040
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτός Dia.Τύπος οπώνΜέγεθος ζεύξηςΠαράλληλη κακή ευθυγράμμισηΤύπος ζεύξηςΜέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)Μέγιστη. RPMMax. ΤαχύτηταΤιμή
Κεντρικός σύνδεσμος LOVEJOY MOL20, ένθετο στυλ Oldham, εξωτερική διάμετρος 0.787 In | AA9FYN 1CYP3 / 58087 Κέντρο MOL200.787 "ΑβάσταχτοςΜΟΛ200.06 "Oldham Set Screw Style0.0676007600 rpm€18.37
Κεντρικός σύνδεσμος LOVEJOY MOL25, ένθετο στυλ Oldham, εξωτερική διάμετρος 0.984 In | AA9FYP 1CYP4 / 58099 Κέντρο MOL250.984 "ΒαρεθήκατεΜΟΛ250.08 "Στυλ Όλνταμ0.0861006100 rpm€21.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY MOL32 Center Coupling, Oldham Style Insert, Εξωτερική διάμετρος 1.260 In
€25.49 /μονάδα