Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Κεντρικός σύνδεσμος LOVEJOY MOL20, ένθετο στυλ Oldham, εξωτερική διάμετρος 0.787 In | AA9FYN 1CYP3 / 58087

LOVEJOY MOL20 Center Coupling, Oldham Style Insert, Εξωτερική διάμετρος 0.787 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9FYN Μοντέλο: MOL20 CenterΣταυρός: 1CYP3 / 58087
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
€18.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕισαγωγή ζεύξης ελέγχου κίνησης
Μπόρε Ντιά.0.433 "
Μέγεθος οπώνNA
Τύπος οπώνΑβάσταχτος
Μέγεθος ζεύξηςΜΟΛ20
Τύπος ζεύξηςOldham Set Screw Style
Υλικό δίσκουΈνθετο πολυακετών
Τύπος δίσκουΈνθετο πολυακετών
φινίρισμαΠολυακετίλη
Hub Dia.0.787 "
Υλικό πλήμνηςΠολυακετίλη
ΚέιγουεϊΧωρίς Keyway
ΥλικόΠολυακετίλη
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση3 μοίρες
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.176 μοίρες φά
Μέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)0.06
Μέγιστη. RPM7600
Max. Ταχύτητα7600 rpm
Μέγιστη. Θερμ. Εύρος (F)176
Ονομαστική ροπή10.6 ίντσες-λίβρες
Εκτός Dia.0.787 "
Παράλληλη κακή ευθυγράμμιση0.06 "
ΜέγεθοςΜΟΛ20
ΣτυλΕισαγωγή στυλ Oldham Clamp
Σύστημα μέτρησηςImperial
Ροπή10.6 In.Lbs.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.01
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8483908040
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτός Dia.Τύπος οπώνΜέγεθος ζεύξηςΠαράλληλη κακή ευθυγράμμισηΤύπος ζεύξηςΜέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)Μέγιστη. RPMMax. ΤαχύτηταΤιμή
Κεντρικός σύνδεσμος LOVEJOY MOL25, ένθετο στυλ Oldham, εξωτερική διάμετρος 0.984 In | AA9FYP 1CYP4 / 58099 Κέντρο MOL250.984 "ΒαρεθήκατεΜΟΛ250.08 "Στυλ Όλνταμ0.0861006100 rpm€21.88
Κεντρικός σύνδεσμος LOVEJOY MOL32, ένθετο στυλ Oldham, εξωτερική διάμετρος 1.260 In | AA9FYQ 1CYP5 / 58110 Κέντρο MOL321.26 "ΑβάσταχτοςΜΟΛ320.1 "Oldham Set Screw Style0.148004800 rpm€25.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY MOL20 Center Coupling, Oldham Style Insert, Εξωτερική διάμετρος 0.787 In
€18.37 /μονάδα