Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LOVEJOY ADB6 1/2x5/8 Coupling Double Beam, 1/2 x 5/8 In Bore | AA9FVK 1CYE2 / 76849

LOVEJOY ADB6 1/2x5/8 Σύζευξη διπλής δέσμης, 1/2 x 5/8 In Bore

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9FVK Model: ADB6 1/2x5/8Cross Ref: 1CYE2 / 76849
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
€152.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη ελέγχου κίνησης
Αξονική κακή ευθυγράμμιση+/- 0.010 "
Τρύπα Α1 / 2 "x 5 / 8"
Τρύπα Β1 / 2 "x 5 / 8"
Μπόρε Ντιά.1/2 x 5/8 "
Τύπος οπώνΒαρεθήκατε
Μέγεθος ζεύξηςADB6
Τύπος ζεύξηςΣύζευξη διπλής δοκού
φινίρισμαανοδιωμένο
Hub Dia.1.252 "
Υλικό πλήμνηςΑλουμίνιο
ΚέιγουεϊΧωρίς Keyway
Μήκος έως Bore16mm
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση7 μοίρες
Μέγιστη. Αξονική ευθυγράμμιση (σε.)+/-. 010
Μέγιστη. Οπή19mm
Μέγιστη. Οπή19.00 mm
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.200 μοίρες φά
Μέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)0.02
Μέγιστη. RPM10,000
Max. Ταχύτητα10,000 rpm
Μέγιστη. Θερμ. Εύρος (F)200
Ελάχ. Οπή10mm
Ονομαστική ροπή38 ίντσες-λίβρες
Εκτός Dia.1.252 "
Συνολικό μήκος57.2mm
Παράλληλη κακή ευθυγράμμιση0.02 "
Βίδα μεγέθουςM4
Τύπος βίδαςΒίδα σφιγκτήρα
ΜέγεθοςADB6
ΣτυλΣφιγκτήρας διπλής δέσμης
Σύστημα μέτρησηςImperial
Ροπή38 In.Lbs.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0945
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)3.3
Κωδικός ΕΣ8483908040
Χώρα ΠροέλευσηςHU

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY ADB6 1/2x5/8 Σύζευξη διπλής δέσμης, 1/2 x 5/8 In Bore
€152.79 /μονάδα