Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LOVEJOY ADB3.5 5/16 x5/16 Motion Control Coupling, 5/16 x 5/16 Inch Διάμετρος, ονομαστική ροπή 6 in-lb, αλουμίνιο | AA9FVA 1CYD2 / 76837

LOVEJOY ADB3.5 5/16 x5/16 Motion Control Coupling, Διάμετρος οπής 5/16 x 5/16 ιντσών, ονομαστική ροπή 6 in-lb, αλουμίνιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9FVA Μοντέλο: ADB3.5 5/16 x5/16Σταυρός: 1CYD2 / 76837
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
€82.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη ελέγχου κίνησης
Αξονική κακή ευθυγράμμιση+/- 0.010 "
Τρύπα Α5/16 "X 5/16"
Τρύπα Β5/16 "X 5/16"
Μπόρε Ντιά.5/16 x 5/16 "
Τύπος οπώνΒαρεθήκατε
Μέγεθος ζεύξηςADB3.5
Τύπος ζεύξηςΔιπλή δέσμη
φινίρισμαανοδιωμένο
Hub Dia.0.626 "
Υλικό πλήμνηςΑλουμίνιο
ΚέιγουεϊΧωρίς Keyway
Μήκος έως Bore6.5mm
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση7 μοίρες
Μέγιστη. Αξονική ευθυγράμμιση (σε.)+/-. 010
Μέγιστη. Οπή8mm
Μέγιστη. Οπή8.00 mm
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.200 μοίρες φά
Μέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)0.008
Μέγιστη. RPM10,000
Max. Ταχύτητα10,000 rpm
Μέγιστη. Θερμ. Εύρος (F)200
Ελάχ. Οπή5mm
Ονομαστική ροπή6.2 ίντσες-λίβρες
Εκτός Dia.0.626 "
Συνολικό μήκος25.4mm
Παράλληλη κακή ευθυγράμμιση0.008 "
Βίδα μεγέθουςM2.5
Τύπος βίδαςΒίδα σφιγκτήρα
ΜέγεθοςADB3.5
ΣτυλΣφιγκτήρας διπλής δέσμης
Σύστημα μέτρησηςImperial
Ροπή6.2 In.Lbs.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.018
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)2.03
Κωδικός ΕΣ7616995090
Χώρα ΠροέλευσηςHU

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY ADB3.5 5/16 x5/16 Motion Control Coupling, Διάμετρος οπής 5/16 x 5/16 ιντσών, ονομαστική ροπή 6 in-lb, αλουμίνιο
€82.87 /μονάδα