LOVEJOY 69790414395 Δίσκος ζεύξης, SX228-6 Μέγεθος ζεύξης, 8.98 ίντσες Φλάντζα OD, Steel | AN9BGT

LOVEJOY 69790414395 Πλήμνη ζεύξης δίσκου, Μέγεθος ζεύξης SX228-6, 8.98 ιντσών φλάντζα OD, χάλυβας

Στοιχείο: AN9BGT Μοντέλο: 69790414395
€1,028.41 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 10
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλήμνη ζεύξης δίσκων
Axial Misalignment (+-D Ka) για συνδέσμους με ΔΥΟ δίσκους0.165 "
Μέγεθος οπών2-3 / 8 "
ΧρώμαΜεταλλικός
Τύπος ζεύξηςΔίσκος
Διάσταση FD8.98 "
Διάσταση HD5.51 "
Διάσταση PW0.689 "
Διαστάσεις5.5 "
Απόσταση μεταξύ άκρων άξονα (Διάσταση BSE)6.88 "
Υλικό πλήμνηςAISI 1045
Στυλ HubΑρχικό
Μέγεθος πληκτρολογίου5 / 8 "x 5 / 16"
Μήκος έως Bore3.94 "
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση (ανά μεμονωμένη συσκευασία δίσκου)1 μοίρες
Μέγιστη. Οπή3.94 "
Μέγιστη. Ταχύτητα (ισορροπημένη)8500 rpm
Μέγιστη. Ταχύτητα (Μη ισορροπημένη)3400 rpm
Μέγιστη. Ροπή123900 In.Lbs.
Ονομαστική ροπή62000 In.Lbs.
Συνολικό μήκος14.76 "
Ονομαστική ισχύς στις 100 σ.α.λ98.3 hp
Ορισμός μεγέθους βίδαςΧωρίς ρυθμιστικό
Μέγεθος228-6
ΣτυλΒαρεθήκατε
ΧαρακτηριστικάΔιανομείς σύζευξης δίσκων

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος οπώνΜέγεθος πληκτρολογίουΟρισμός μεγέθους βίδαςΜήκος έως BoreΟνομαστική ροπήΔιάσταση FDΤιμή
LOVEJOY 69790413308 Πλήμνη ζεύξης δίσκων, διάμετρος 4.37 ίντσες, εξωτερική διάμετρος 10.95 ίντσες, χάλυβας | AM3JTF 697904133084-3 / 8 "1 "x 1/2"Χωρίς ρυθμιστικό4.92 "125700 In.Lbs.10.95 "€1,671.16
RFQ
LOVEJOY 69790497650 Δίσκος ζεύξης, SX278-6 Μέγεθος ζεύξης, 10.95 ίντσες Φλάντζα OD, Steel | AN9DAV 697904976504-1 / 2 "1 "x 1/2"Χωρίς ρυθμιστικό4.92 "125700 In.Lbs.10.95 "€1,671.16
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 69790414395 Πλήμνη ζεύξης δίσκου, Μέγεθος ζεύξης SX228-6, 8.98 ιντσών φλάντζα OD, χάλυβας
€1,028.41 /μονάδα