LOVEJOY 69790413308 Πλήμνη ζεύξης δίσκων, διάμετρος 4.37 ίντσες, εξωτερική διάμετρος 10.95 ίντσες, χάλυβας | AM3JTF

LOVEJOY 69790413308 Πλήμνη ζεύξης δίσκου, διάτρηση 4.37 ιντσών, εξωτερική διάμετρος 10.95 ίντσες, χάλυβας

Είδος: AM3JTF Μοντέλο: 69790413308
€1,671.16 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 10
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλήμνη ζεύξης δίσκων
Axial Misalignment (+-D Ka) για συνδέσμους με ΔΥΟ δίσκους0.205 "
Μέγεθος οπών4-3 / 8 "
ΧρώμαΜεταλλικός
Τύπος ζεύξηςΔίσκος
Διάσταση FD10.95 "
Διάσταση HD6.85 "
Διάσταση PW0.835 "
Διαστάσεις6.96 "
Απόσταση μεταξύ άκρων άξονα (Διάσταση BSE)8.63 "
Υλικό πλήμνηςAISI 1045
Στυλ HubΑρχικό
Μέγεθος πληκτρολογίου1 "x 1/2"
Μήκος έως Bore4.92 "
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση (ανά μεμονωμένη συσκευασία δίσκου)1 μοίρες
Μέγιστη. Οπή4.88 "
Μέγιστη. Ταχύτητα (ισορροπημένη)7000 rpm
Μέγιστη. Ταχύτητα (Μη ισορροπημένη)2800 rpm
Μέγιστη. Ροπή251400 In.Lbs.
Ονομαστική ροπή125700 In.Lbs.
Συνολικό μήκος18.47 "
Ονομαστική ισχύς στις 100 σ.α.λ199.5 hp
Ορισμός μεγέθους βίδαςΧωρίς ρυθμιστικό
Μέγεθος278-6
ΣτυλΒαρεθήκατε
ΧαρακτηριστικάΔιανομείς σύζευξης δίσκων

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος οπώνΜέγεθος πληκτρολογίουΟρισμός μεγέθους βίδαςΜήκος έως BoreΟνομαστική ροπήΔιάσταση FDΤιμή
LOVEJOY 69790414395 Δίσκος ζεύξης, SX228-6 Μέγεθος ζεύξης, 8.98 ίντσες Φλάντζα OD, Steel | AN9BGT 697904143952-3 / 8 "5 / 8 "x 5 / 16"Χωρίς ρυθμιστικό3.94 "62000 In.Lbs.8.98 "€1,028.41
RFQ
LOVEJOY 69790497650 Δίσκος ζεύξης, SX278-6 Μέγεθος ζεύξης, 10.95 ίντσες Φλάντζα OD, Steel | AN9DAV 697904976504-1 / 2 "1 "x 1/2"Χωρίς ρυθμιστικό4.92 "125700 In.Lbs.10.95 "€1,671.16
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 69790413308 Πλήμνη ζεύξης δίσκου, διάτρηση 4.37 ιντσών, εξωτερική διάμετρος 10.95 ίντσες, χάλυβας
€1,671.16 /μονάδα