Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LOVEJOY 68514478393 Αράχνη In-Shear, 5 Inch Outside Dia., 8400 in-lbs Torque, LS225 Size

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2XHD Μοντέλο: 68514478393
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
€664.71 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 5
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑράχνη σε διάτμηση
ΧρώμαΜπλε
Ονομαστική ροπή σύζευξης4200 ίντσες-λίβρες
Μέγεθος ζεύξηςLS225
Τύπος ζεύξηςΣαγόνι σε διάτμηση
Κυβικές ίντσες236.7344 Cu.N.
Βάθος6.3 "
Διάσταση G1.94 "
Διάσταση HD4.25 "
Διάσταση W1.71 "
Ύψος6.13 "
Μήκος έως Bore2.18 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Οπή2.625 "
Max. Ταχύτητα3900 rpm
Μέγιστη. Ροπή8400 ίντσες-λίβρες
Ελάχ. Οπή0.750 "
Αριθμός κομματιών2
Εκτός Dia.5"
Συνολικό μήκος6.3 "
Δαχτυλίδι ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Ταχύτητα3900 rpm
Εξωτερική διάμετρος αράχνης5"
Πάχος αράχνης (Διάσταση W)1.71 "
Τύπος αράχνηςLS
ΣτυλΤυλίξτε
Νήμα Ντιά.1 / 2 "-13
Μέγεθος νήματος1 / 2-13
Νήματα ανά ίντσα1 / 2 "-13
Ροπή4200 In.Lbs.
Τόμος236.7344 cu. σε.
Πλάτος6.13 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.1655
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514478393 Αράχνη In-Shear, 5 Inch Outside Dia., 8400 in-lbs Torque, LS225 Size
€664.71 /μονάδα