Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LOVEJOY 68514476844 Σύζευξη ελέγχου κίνησης, ροπή 20 ιντσών Lbs, διάμετρος 1 ιντσών, 0.0130 λίβρες ίντσες τετραγωνικό. Αδράνεια

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CM7ZAB Μοντέλο: 68514476844

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή
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
€236.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη ελέγχου κίνησης
Αξονική κακή ευθυγράμμιση± 0.010"
Μέγεθος οπών1 / 2 "
Τύπος οπώνΒαρεθήκατε
Μέγεθος βίδας σφιγκτήραM3
Μέγεθος ζεύξηςADB5
Τύπος ζεύξηςΣύζευξη διπλής δοκού
Βάρος ζεύξης (λίβρες)1.60 ουγκιά
φινίρισμαανοδιωμένο αλουμίνιο
Υλικό πλήμνηςΑλουμίνιο
ΚέιγουεϊΧωρίς Keyway
Μήκος έως Bore0.433 "
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση7 μοίρες
Μέγιστη. Οπή0.500 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία λειτουργίας200 μοίρες φά
Max. Ταχύτητα10000 rpm
Ελάχ. Οπή0.295 "
Στιγμή αδράνειας0.0130 λίβρες σε τ.
Ονομαστική ροπή20 ίντσες-λίβρες
Εκτός Dia.1.000 "
Συνολικό μήκος1.500 "
Παράλληλη κακή ευθυγράμμιση0.015 "
ΣειρέςΣειρά ADB
ΣτυλΒίδα σφιγκτήρα
Σύστημα μέτρησηςImperial
Στρεπτική ακαμψία6266 in.-lbs./rad
Τόμος1.50000 cu. σε.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.036

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό πλήμνηςΤρύπα ΑΤρύπα ΒΜήκος έως BoreΜέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμισηΜέγιστη. ΟπήMax. ΤαχύτηταΕλάχ. ΟπήΤιμή
LOVEJOY 68514476847 Σύζευξη μονής δοκού, 3/8 x 5/8 In Bore | AM7DWJ 76847 / ADB6 BEAM CPLG 68514476847Αλουμίνιο3 / 8 "x 5 / 8"3 / 8 "x 5 / 8"-----€291.20
RFQ
LOVEJOY 68514476858 Coupling Double Beam, 3/4 x 3/4 In Bore | AM8DRX 76858 68514476858Αλμούνιο3 / 4 "x 3 / 4"3 / 4 "x 3 / 4"-----€307.02
RFQ
LOVEJOY 68514476839 Coupling Double Beam, 1/4 x 3/8 In Bore | AM8RVA 76839 68514476839Αλουμίνιο-------€225.40
RFQ
LOVEJOY 68514476842 Coupling Double Beam, 3/8 x 3/8 In Bore | AN3RFZ 76842 68514476842Αλουμίνιο3 / 8 "x 3 / 8"3 / 8 "x 3 / 8"-----€236.74
RFQ
LOVEJOY 68514476849 Σύζευξη διπλής δέσμης, ADB6 Coupling Size, 1/2 x 5/8 Inch Bore Size | CH9ABF 68514476849Αλουμίνιο1 / 2 "x 5 / 8"1 / 2 "x 5 / 8"-7 μοίρες-10,000 rpm-€321.72
LOVEJOY 68514476830 Σύζευξη ελέγχου κίνησης, ροπή 3.50 λίβρες λίβρες, διάμετρος 0.5 ίντσες, 0.0010 λίβρες ίντσες τετραγωνικά. Αδράνεια | CM7YPZ 68514476830Αλουμίνιο--0.209 "5 μοίρες0.250 "10000 rpm0.118 "€132.48
LOVEJOY 68514476833 Σύζευξη ελέγχου κίνησης, ροπή 6.20 λίβρες λίβρες, διάμετρος 0.5 ιντσών, 0.0010 λίβρες ίντσες τετραγωνικά. Αδράνεια | CM7YQA 68514476833Αλουμίνιο--0.209 "7 μοίρες0.250 "10000 rpm0.118 "€169.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514476844 Σύζευξη ελέγχου κίνησης, ροπή 20 ιντσών Lbs, διάμετρος 1 ιντσών, 0.0130 λίβρες ίντσες τετραγωνικό. Αδράνεια
€236.74 /μονάδα