Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LOVEJOY 68514476849 Σύζευξη διπλής δέσμης, Μέγεθος ζεύξης ADB6, Μέγεθος οπής 1/2 x 5/8 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CH9ABF Μοντέλο: 68514476849
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
€321.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη ελέγχου κίνησης
Τρύπα Α1 / 2 "x 5 / 8"
Τρύπα Β1 / 2 "x 5 / 8"
Μπόρε Ντιά.1 / 2 "x 5 / 8"
Τύπος οπώνΒαρεθήκατε
Μέγεθος ζεύξηςADB6
Τύπος ζεύξηςΣύζευξη διπλής δοκού
φινίρισμαανοδιωμένο
Υλικό πλήμνηςΑλουμίνιο
ΚέιγουεϊΧωρίς Keyway
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση7 μοίρες
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.200 μοίρες φά
Max. Ταχύτητα10,000 rpm
Ονομαστική ροπή38 ίντσες-λίβρες
Εκτός Dia.1.252 "
Συνολικό μήκος2.252 "
Βίδα μεγέθουςM4
ΣτυλΒίδα σφιγκτήρα
Σύστημα μέτρησηςImperial
Ροπή38 ίντσες-λίβρες
Στρεπτική ακαμψία15266 in.-lbs./rad

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)9.14
Πλάτος πλοίου (cm)3.05

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό πλήμνηςΤρύπα ΑΤρύπα ΒΜήκος έως BoreΜέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμισηΜέγιστη. ΟπήMax. ΤαχύτηταΕλάχ. ΟπήΤιμή
LOVEJOY 68514476847 Σύζευξη μονής δοκού, 3/8 x 5/8 In Bore | AM7DWJ 76847 / ADB6 BEAM CPLG 68514476847Αλουμίνιο3 / 8 "x 5 / 8"3 / 8 "x 5 / 8"-----€291.20
RFQ
LOVEJOY 68514476858 Coupling Double Beam, 3/4 x 3/4 In Bore | AM8DRX 76858 68514476858Αλμούνιο3 / 4 "x 3 / 4"3 / 4 "x 3 / 4"-----€307.02
RFQ
LOVEJOY 68514476839 Coupling Double Beam, 1/4 x 3/8 In Bore | AM8RVA 76839 68514476839Αλουμίνιο-------€225.40
RFQ
LOVEJOY 68514476842 Coupling Double Beam, 3/8 x 3/8 In Bore | AN3RFZ 76842 68514476842Αλουμίνιο3 / 8 "x 3 / 8"3 / 8 "x 3 / 8"-----€236.74
RFQ
LOVEJOY 68514476830 Σύζευξη ελέγχου κίνησης, ροπή 3.50 λίβρες λίβρες, διάμετρος 0.5 ίντσες, 0.0010 λίβρες ίντσες τετραγωνικά. Αδράνεια | CM7YPZ 68514476830Αλουμίνιο--0.209 "5 μοίρες0.250 "10000 rpm0.118 "€132.48
LOVEJOY 68514476833 Σύζευξη ελέγχου κίνησης, ροπή 6.20 λίβρες λίβρες, διάμετρος 0.5 ιντσών, 0.0010 λίβρες ίντσες τετραγωνικά. Αδράνεια | CM7YQA 68514476833Αλουμίνιο--0.209 "7 μοίρες0.250 "10000 rpm0.118 "€169.54
LOVEJOY 68514476834 Σύζευξη ελέγχου κίνησης, ροπή 6.20 ίντσες Lbs, διάμετρος 0.626 ίντσες, 0.0010 λίβρες ίντσες τετραγωνικά. Αδράνεια | CM7YQB 68514476834Αλουμίνιο3 / 16 "x 1 / 4"3 / 16 "x 1 / 4"0.256 "7 μοίρες0.315 "10000 rpm0.197 "€169.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514476849 Σύζευξη διπλής δέσμης, Μέγεθος ζεύξης ADB6, Μέγεθος οπής 1/2 x 5/8 ίντσας
€321.72 /μονάδα