Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LOVEJOY 68514476443 Universal Joint, 2 Inch Dia., 5.440 Inch Length, 10680 Inch Lbs Breaking Torque

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CM7YPM Μοντέλο: 68514476443

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€369.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαγκόσμιος Σύνδεσμος
Βάθος1.500 "
Μέγεθος οπών25mm
Τύπος οπώνΣτερεά
ΧρώμαΜεταλλικός
Μέγεθος κλειδιού ζεύξηςΧωρίς κλειδί & 8mm x 3.3mm
Τύπος αρμούΤύπος D
Κέιγουεϊμε τον Keyway
Ύψος κύριας καρφίτσας (Διάσταση Ε)2.720 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Μετατόπιση γωνίας25 μοίρες φά
Max. Ταχύτητα1750 rpm
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-30 βαθμ. έως 212 βαθμούς φά
Εκτός Dia.2.000 "
Συνολικό μήκος5.440 "
Ορισμός μεγέθους βίδαςΧωρίς ρυθμιστικό & M8 x 8mm
ΜέγεθοςD12B
Στατική ροπή θραύσης10680 ίντσες-λίβρες
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Τόμος21.76 cu. σε.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.575

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτός Dia.Τρύπα ΑΤρύπα ΒΣυνολικό μήκοςΟρισμός μεγέθους βίδαςΜέγεθοςΣτατική ροπή θραύσηςΣύστημα μέτρησηςΤιμή
LOVEJOY 68514476184 Universal Joint, 1.250 Inch Dia., 3.75 Inch Length, 5220 Inch Lbs Breaking Torque | CM7YNB 685144761841.250 "14mm x 3/4 "14mm x 3/4 "3.75 "M6 x 6mm & 1/4"-20D8B5220 ίντσες-λίβρεςΑυτοκρατορικό/Μετρικό€339.36
LOVEJOY 68514476234 Universal Joint, 1.75 Inch Dia., 5.00 Inch Length, 10680 Inch Lbs Breaking Torque | CM7YND 685144762341.75 "--5.00 "Χωρίς Σετβίδα & 5/16"-18D11B10680 ίντσες-λίβρεςImperial€477.82
LOVEJOY 68514476238 Universal Joint, 1.500 Inch Dia., 4.25 Inch Length, 7920 Inch Lbs Breaking Torque | CM7YNE 685144762381.500 "3 / 4 "x 3 / 4"3 / 4 "x 3 / 4"4.25 "1 / 4 "-20D10B7920 ίντσες-λίβρεςImperial€343.56
LOVEJOY 68514476251 Universal Joint, 1.120 Inch Dia., 3.380 Inch Length, 2880 Inch Lbs Breaking Torque | CM7YNH 685144762511.120 "5/8 x 3/4 "5/8 x 3/4 "3.380 "#10-24 & Χωρίς ρυθμιστικόD7B2880 ίντσες-λίβρεςImperial€412.72
LOVEJOY 68514476400 Universal Joint, 1.120 Inch Dia., 3.50 Inch Length, 2880 Inch Lbs Breaking Torque | CM7YPH 685144764001.120 "3/8 x 3/4 "3/8 x 3/4 "3.50 "# 10-24D7B2880 ίντσες-λίβρεςImperial€312.48
LOVEJOY 68514476434 Universal Joint, 2 Inch Dia., 5.440 Inch Length, 10680 Inch Lbs Breaking Torque | CM7YPL 685144764342.000 "1 x 1-3 / 16 "1 x 1-3 / 16 "5.440 "5 / 16 "-18D12B10680 ίντσες-λίβρεςImperial€477.12
LOVEJOY 68514476541 Universal Joint, 2.500 Inch Dia., 7 Inch Length, 33120 Inch Lbs Breaking Torque | CM7YPW 685144765412.500 "5/8" x 1-1/4"5/8" x 1-1/4"7"3 / 8 "-16D13B33120 ίντσες-λίβρεςImperial€696.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514476443 Universal Joint, 2 Inch Dia., 5.440 Inch Length, 10680 Inch Lbs Breaking Torque
€369.32 /μονάδα