LOVEJOY 68514476361 Hub, 2.200 ίντσες διάμετρος, 3.070 ίντσες μήκος, 0.550 ίντσες πάχος

Είδος: CM7YNZ Μοντέλο: 68514476361
€43.76 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 4
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚέντρο σειράς CJ
Γωνιακή μετατόπιση0.90 μοίρες
Μέγεθος οπών1 / 2 "
Τύπος οπώνΒαρεθήκατε
ΧρώμαΜεταλλικός
ΣύζευξηΣαγόνι
Μέγεθος ζεύξηςCJ24
Τύπος ζεύξηςCJ
Διάσταση G0.700 "
Διάσταση HD1.57 "
Διάσταση U0.940 "
Απόσταση μεταξύ Spider και Hub Face (Dimension CL)0.080 "
Στυλ HubA
ΚέιγουεϊΧωρίς Keyway
Μήκος έως Bore1.180 "
ΥλικόΣκόνη Μέταλλο
Μέγιστη. Αξονική μετατόπιση0.0550 "
Μέγιστη. Οπή0.950 "
Μέγιστη. Ακτινική μετατόπιση090 "
Max. Ταχύτητα10600 rpm
Μέγιστη. Ροπή620 ίντσες-λίβρες
Ελάχ. Οπή0.470 "
Ονομαστική ροπή310 ίντσες-λίβρες
Εύρος κανονικής θερμοκρασίας-40 βαθμ. έως 212 βαθμούς φά
Εκτός Dia.2.200 "
Συνολικό μήκος ζεύξης3.070 "
Διάμετρος σπειρώματος βίδας.# 10-24
Βιδωτή κλωστή ανά ίντσα# 10-24
Ορισμός μεγέθους τοποθεσίας ζεύξης στυλ βίδας0.390 "
Εξωτερική διάμετρος αράχνης2.160 "
Πάχος αράχνης (Διάσταση W)0.550 "
Σύστημα μέτρησηςImperial
Θερμ. Εύρος-50 βαθμ. έως 248 βαθμούς φά
Τόμος2.90858 cu. σε.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3195

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος ζεύξηςΜέγεθος οπώνΜέγεθος πληκτρολογίουΣτυλ HubΕκτός Dia.Συνολικό μήκος ζεύξηςΥλικό πλήμνηςΤύπος ζεύξηςΤιμή
LOVEJOY 68514462030 Hub σύζευξης σιαγόνων, CJ 38/45 Μέγεθος ζεύξης, 1-3/4 x 3/8 ίντσες κλειδί | AJ2XPA 68514462030CJ381 3 / 4 "3 / 8 "x 3 / 16"B3.15 "4.49 "-CJ€79.32
LOVEJOY 68514462017 Hub Coupling Jaw, CJ 28/38 Coupling Size, 1-1/8 x 1/4 Inch Keyway | AJ2XPB 68514462017CJ281 1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"B2.56 "3.54 "-CJ€59.12
LOVEJOY 68514461984 Hub Coupling Jaw, CJ 14/16 Coupling Size, 5/16 No Keyway | AJ2XPC 68514461984CJ145 / 16 "Χωρίς KeywayB1.18 "1.38 "-CJ€26.71
LOVEJOY 68514462016 Hub σύζευξης σιαγόνων, με κλειδί, κυρτή σιαγόνα, μέγεθος οπής 1 ίντσας, μέταλλο σε σκόνη | AL4JEJ 62016 / CJ 28/38B HUB PM 1" 1/4KW 68514462016CJ281"1 / 4 "x 1 / 8"B2.56 "3.54 "-CJ€63.50
RFQ
LOVEJOY 68514462014 Hub σύζευξης σιαγόνων, μέγεθος CJ28/38, μέγεθος διάτρησης 0.750 ιντσών, με κλειδί, αλουμίνιο | AL6BNC 62014 / CJ28/38 X 3/4 HUB 68514462014CJ283 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"A2.56 "3.54 "-CJ€58.14
RFQ
LOVEJOY 68514462009 Hub σύζευξης σιαγόνων, μέγεθος CJ24, μέγεθος διάτρησης 1 ίντσας, με κλειδί, μεταλλικό σε σκόνη | AL7RWZ 62009 / CJ 24/32B HUB PM 1" 1/4KW 68514462009CJ241"1 / 4 "x 1 / 8"B2.2 "3.07 "-CJ€47.61
RFQ
LOVEJOY 68514462019 Πλήμνη σύζευξης σιαγόνων, μέγεθος CJ28/38, μέγεθος διάτρησης 1.375 ιντσών, με κλειδί, αλουμίνιο | AL9LLW 62019 / CJ28/38 X 1-3/8 HUB 68514462019CJ281 3 / 8 "5 / 16 "x 5 / 32"B2.56 "3.54 "-CJ€58.69
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514476361 Hub, 2.200 ίντσες διάμετρος, 3.070 ίντσες μήκος, 0.550 ίντσες πάχος
€43.76 /μονάδα