Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LOVEJOY 68514462017 Hub Coupling Jaw, CJ 28/38 Coupling Size, 1-1/8 x 1/4 Inch Keyway | AJ2XPB

LOVEJOY 68514462017 Hub σύζευξης σιαγόνων, Μέγεθος ζεύξης CJ 28/38, 1-1/8 x 1/4 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2XPB Μοντέλο: 68514462017
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
€59.12 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 4
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚέντρο σειράς CJ
Γωνιακή μετατόπιση0.05 "
Μέγεθος οπών1 1 / 8 "
Τύπος οπώνΒαρεθήκατε
ΧρώμαΜεταλλικός
Μέγεθος ζεύξηςCJ28
Τύπος ζεύξηςCJ
Διάσταση G0.79 "
Διάσταση HD2.56 "
Απόσταση μεταξύ Spider και Hub Face (Dimension CL)0.1 "
Υλικό πλήμνηςΣκόνη Μέταλλο
Στυλ HubB
Κέιγουεϊμε τον Keyway
Βάθος Keyway1 / 4 "x 1 / 8"
Μέγεθος πληκτρολογίου1 / 4 "x 1 / 8"
Πλάτος Keyway1 / 4 "x 1 / 8"
Μήκος έως Bore1.38 "
ΥλικόΣκόνη Μέταλλο
Μέγιστη. Γωνιακή μετατόπιση (Δ Ka), n=1500 [1/min]0.9 μοίρες
Μέγιστη. Αξονική μετατόπιση (Δ Ka)0.06 "
Μέγιστη. Οπή1.5 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.-50 βαθμ. έως 248 βαθμούς φά
Μέγιστη. Ακτινική μετατόπιση (Δ Kr)0.01 "
Max. Ταχύτητα8500 rpm
Μέγιστη. Ροπή1680 ίντσες-λίβρες
Ελάχ. Οπή0.87 "
Ονομαστική ροπή (με 92 Shore A spider)840 ίντσες-λίβρες
Κανονικό εύρος θερμοκρασίας (με 80 Shore A, 92 Shore A και 95/98 Shore A spiders)-40 βαθμ. έως 212 βαθμούς φά
Εκτός Dia.2.56 "
Συνολικό μήκος ζεύξης3.54 "
Διάμετρος σπειρώματος βίδας.5 / 16 "-18
Βιδωτή κλωστή ανά ίντσα5 / 16 "-18
Ρύθμιση μεγέθους θέσης ζεύξης σε στυλ βίδας (Διάσταση SL)0.59 "
Ρύθμιση μεγέθους ζεύξης σε στυλ βίδας (Διάσταση T)5 / 16-18
Εξωτερική διάμετρος αράχνης2.56 "
Πάχος αράχνης (Διάσταση W)0.59 "
ΣτυλΒαρεθήκατε
Σύστημα μέτρησηςImperial

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7515
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος ζεύξηςΜέγεθος οπώνΜέγεθος πληκτρολογίουΣτυλ HubΕκτός Dia.Συνολικό μήκος ζεύξηςΥλικό πλήμνηςΤύπος ζεύξηςΤιμή
LOVEJOY 68514462030 Hub σύζευξης σιαγόνων, CJ 38/45 Μέγεθος ζεύξης, 1-3/4 x 3/8 ίντσες κλειδί | AJ2XPA 68514462030CJ381 3 / 4 "3 / 8 "x 3 / 16"B3.15 "4.49 "-CJ€79.32
LOVEJOY 68514461984 Hub Coupling Jaw, CJ 14/16 Coupling Size, 5/16 No Keyway | AJ2XPC 68514461984CJ145 / 16 "Χωρίς KeywayB1.18 "1.38 "-CJ€26.71
LOVEJOY 68514462016 Hub σύζευξης σιαγόνων, με κλειδί, κυρτή σιαγόνα, μέγεθος οπής 1 ίντσας, μέταλλο σε σκόνη | AL4JEJ 62016 / CJ 28/38B HUB PM 1" 1/4KW 68514462016CJ281"1 / 4 "x 1 / 8"B2.56 "3.54 "-CJ€63.50
RFQ
LOVEJOY 68514462014 Hub σύζευξης σιαγόνων, μέγεθος CJ28/38, μέγεθος διάτρησης 0.750 ιντσών, με κλειδί, αλουμίνιο | AL6BNC 62014 / CJ28/38 X 3/4 HUB 68514462014CJ283 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"A2.56 "3.54 "-CJ€58.14
RFQ
LOVEJOY 68514462009 Hub σύζευξης σιαγόνων, μέγεθος CJ24, μέγεθος διάτρησης 1 ίντσας, με κλειδί, μεταλλικό σε σκόνη | AL7RWZ 62009 / CJ 24/32B HUB PM 1" 1/4KW 68514462009CJ241"1 / 4 "x 1 / 8"B2.2 "3.07 "-CJ€47.61
RFQ
LOVEJOY 68514462019 Πλήμνη σύζευξης σιαγόνων, μέγεθος CJ28/38, μέγεθος διάτρησης 1.375 ιντσών, με κλειδί, αλουμίνιο | AL9LLW 62019 / CJ28/38 X 1-3/8 HUB 68514462019CJ281 3 / 8 "5 / 16 "x 5 / 32"B2.56 "3.54 "-CJ€58.69
RFQ
LOVEJOY 68514462018 Hub σύζευξης σιαγόνων, πολυουρεθάνη, ανοιχτό κέντρο, 1/4 x 1/8 ίντσα | AL9VKT 62018 / CJ28/38 X 1 1/4 68514462018CJ281 1 / 4 "1 / 4 "x 1 / 8"B2.56 "3.54 "-CJ€58.69
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514462017 Hub σύζευξης σιαγόνων, Μέγεθος ζεύξης CJ 28/38, 1-1/8 x 1/4 ίντσας
€59.12 /μονάδα