Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LOVEJOY 68514476183 Hub, 2.560 ίντσες διάμετρος, 3.540 ίντσες μήκος, 0.590 ίντσες πάχος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CM7YNA Μοντέλο: 68514476183
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
€1,037.40 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 4
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚέντρο σειράς CJ
Γωνιακή μετατόπιση0.90 μοίρες
Μέγεθος οπών1 / 2 "
Τύπος οπώνΒαρεθήκατε
ΣύζευξηΣαγόνι
Μέγεθος ζεύξηςCJ28
Τύπος ζεύξηςCJ
Διάσταση G0.790 "
Διάσταση HD2.560 "
Απόσταση μεταξύ Spider και Hub Face (Dimension CL)0.100 "
Στυλ HubB
Κέιγουεϊμε τον Keyway
Βάθος Keyway1 / 8 "x 1 / 16"
Πλάτος Keyway1 / 8 "x 1 / 16"
Μήκος έως Bore1.380 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Αξονική μετατόπιση0.0600 "
Μέγιστη. Οπή1.5 "
Μέγιστη. Ακτινική μετατόπιση0.0100 "
Max. Ταχύτητα8500 rpm
Μέγιστη. Ροπή1680 ίντσες-λίβρες
Ελάχ. Οπή0.870 "
Ονομαστική ροπή840 ίντσες-λίβρες
Εύρος κανονικής θερμοκρασίας-40 βαθμ. έως 212 βαθμούς φά
Εκτός Dia.2.560 "
Συνολικό μήκος ζεύξης3.540 "
Διάμετρος σπειρώματος βίδας.5 / 16 "-18
Βιδωτή κλωστή ανά ίντσα5 / 16 "-18
Ορισμός μεγέθους τοποθεσίας ζεύξης στυλ βίδας0.590 "
Εσωτερική διάμετρος αράχνης1.180 "
Εξωτερική διάμετρος αράχνης2.560 "
Πάχος αράχνης (Διάσταση W)0.590 "
Σύστημα μέτρησηςImperial
Θερμ. Εύρος-50 βαθμ. έως 248 βαθμούς φά
Τόμος9.04397 cu. σε.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.0215

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος KeywayΓωνιακή μετατόπισηΜέγεθος οπώνΜήκος έως BoreΜέγιστη. Αξονική μετατόπισηΜέγιστη. ΟπήΜέγιστη. Ακτινική μετατόπισηMax. ΤαχύτηταΤιμή
LOVEJOY 68514476182 Hub, 2.560 Inch Dia., 3.540 Inch Length, 0.590 Inch Thickness | CM7YMZ 685144761823 / 16 "x 3 / 32"0.90 μοίρες5 / 8 "1.380 "0.0600 "1.5 "0.0100 "8500 rpm€1,037.40
LOVEJOY 68514476386 Hub, 4.720 Inch Dia., 4.560 Inch Length, 0.870 Inch Thickness | CM7YPF 685144763861 / 2 "x 1 / 4"1.10 μοίρες2"3.540 "0.8700 "2.750 "0.0140 "4750 rpm€2,217.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514476183 Hub, 2.560 ίντσες διάμετρος, 3.540 ίντσες μήκος, 0.590 ίντσες πάχος
€1,037.40 /μονάδα