Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LOVEJOY 68514476386 Hub, 4.720 ίντσες διάμετρος, 4.560 ίντσες μήκος, 0.870 ίντσες πάχος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CM7YPF Μοντέλο: 68514476386

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€2,217.60 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 4
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚέντρο σειράς CJ
Γωνιακή μετατόπιση1.10 μοίρες
Μέγεθος οπών2"
Τύπος οπώνΒαρεθήκατε
ΣύζευξηΣαγόνι
Μέγεθος ζεύξηςCJ55
Τύπος ζεύξηςCJ
Διάσταση G1.180 "
Διάσταση HD4.720 "
Απόσταση μεταξύ Spider και Hub Face (Dimension CL)0.160 "
Στυλ HubBX
Κέιγουεϊμε τον Keyway
Βάθος Keyway1 / 2 "x 1 / 4"
Πλάτος Keyway1 / 2 "x 1 / 4"
Μήκος έως Bore3.540 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Αξονική μετατόπιση0.8700 "
Μέγιστη. Οπή2.750 "
Μέγιστη. Ακτινική μετατόπιση0.0140 "
Max. Ταχύτητα4750 rpm
Μέγιστη. Ροπή7250 ίντσες-λίβρες
Ελάχ. Οπή0.470 "
Ονομαστική ροπή3625 ίντσες-λίβρες
Εύρος κανονικής θερμοκρασίας-40 βαθμ. έως 212 βαθμούς φά
Εκτός Dia.4.720 "
Συνολικό μήκος ζεύξης4.560 "
Διάμετρος σπειρώματος βίδας.3 / 8 "-16
Βιδωτή κλωστή ανά ίντσα3 / 8 "-16
Ορισμός μεγέθους τοποθεσίας ζεύξης στυλ βίδας0.790 "
Εσωτερική διάμετρος αράχνης2.360 "
Εξωτερική διάμετρος αράχνης4.720 "
Πάχος αράχνης (Διάσταση W)0.870 "
Σύστημα μέτρησηςImperial
Θερμ. Εύρος-50 βαθμ. έως 248 βαθμούς φά
Τόμος78.86554 cu. σε.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.6225

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος KeywayΓωνιακή μετατόπισηΜέγεθος οπώνΜήκος έως BoreΜέγιστη. Αξονική μετατόπισηΜέγιστη. ΟπήΜέγιστη. Ακτινική μετατόπισηMax. ΤαχύτηταΤιμή
LOVEJOY 68514476182 Hub, 2.560 Inch Dia., 3.540 Inch Length, 0.590 Inch Thickness | CM7YMZ 685144761823 / 16 "x 3 / 32"0.90 μοίρες5 / 8 "1.380 "0.0600 "1.5 "0.0100 "8500 rpm€1,037.40
LOVEJOY 68514476183 Hub, 2.560 Inch Dia., 3.540 Inch Length, 0.590 Inch Thickness | CM7YNA 685144761831 / 8 "x 1 / 16"0.90 μοίρες1 / 2 "1.380 "0.0600 "1.5 "0.0100 "8500 rpm€1,037.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514476386 Hub, 4.720 ίντσες διάμετρος, 4.560 ίντσες μήκος, 0.870 ίντσες πάχος
€2,217.60 /μονάδα