LOVEJOY 68514466897 Πλήμνη σύζευξης σιαγόνων, μέγεθος CJ42, μέγεθος διάτρησης 55 mm, φινίρισμα με κλειδί, χυτοσίδηρο | AN9BDZ 66897 / CJ 48A X 32MM

LOVEJOY 68514466897 Πλήμνη σύζευξης σιαγόνων, μέγεθος CJ42, μέγεθος διάτρησης 55 mm, φινίρισμα με κλειδί, χυτοσίδηρος

Στοιχείο: AN9BDZ Μοντέλο: 68514466897Cross Ref: 66897 / CJ 48A X 32mm
€213.92 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 4
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚέντρο σειράς CJ
Γωνιακή μετατόπιση0.08 "
Μέγεθος οπών32mm
Τύπος οπώνΒαρεθήκατε
ΧρώμαΓκρί
Μέγεθος ζεύξηςCJ48/60
Τύπος ζεύξηςCJ
Διάσταση G27.94mm
Διάσταση HD85.09mm
Διάσταση U44.96mm
Απόσταση μεταξύ Spider και Hub Face (Dimension CL)3.56mm
Υλικό πλήμνηςΜαντεμένια
Στυλ HubA
Κέιγουεϊμε τον Keyway
Βάθος Keyway10 3.3 mm x mm
Μέγεθος πληκτρολογίου10 3.3 mm x mm
Πλάτος Keyway10 3.3 mm x mm
Μήκος έως Bore55.88mm
ΥλικόΜαντεμένια
Μέγιστη. Γωνιακή μετατόπιση (Δ Ka), n=1500 [1/min]1.1 μοίρες
Μέγιστη. Αξονική μετατόπιση (Δ Ka)0.082 "
Μέγιστη. Οπή48mm
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.-50 βαθμ. έως 248 βαθμούς φά
Μέγιστη. Ακτινική μετατόπιση (Δ Kr)0.014 "
Max. Ταχύτητα5600 rpm
Μέγιστη. Ροπή619 Nm
Ελάχ. Οπή12mm
Ονομαστική ροπή (με 92 Shore A spider)310 Nm
Κανονικό εύρος θερμοκρασίας (με 80 Shore A, 92 Shore A και 95/98 Shore A spiders)-40 βαθμ. έως 212 βαθμούς φά
Εκτός Dia.104.9mm
Συνολικό μήκος ζεύξης80.26mm
Διάμετρος σπειρώματος βίδας.5 / 16 "-18
Βιδωτή κλωστή ανά ίντσα5 / 16 "-18
Ρύθμιση μεγέθους θέσης ζεύξης σε στυλ βίδας (Διάσταση SL)20.07mm
Ρύθμιση μεγέθους ζεύξης σε στυλ βίδας (Διάσταση T)5 / 16-18
Εσωτερική διάμετρος αράχνης51mm
Εξωτερική διάμετρος αράχνης105mm
Πάχος αράχνης (Διάσταση W)21mm
ΣτυλΒαρεθήκατε
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος ζεύξηςΜέγεθος οπώνΜέγεθος πληκτρολογίουΣτυλ HubΕκτός Dia.Συνολικό μήκος ζεύξηςΥλικό πλήμνηςΤύπος ζεύξηςΤιμή
LOVEJOY 68514462062 Πλήμνη ζεύξης σιαγόνων, Μέγεθος ζεύξης CJ 75/90 | AJ2XFT 68514462062CJ75/90NAΧωρίς KeywayB160.02mm119.89mm-CJ€422.10
LOVEJOY 68514462416 Πλήμνη σύζευξης σιαγόνων, Μέγεθος ζεύξης CJ55/70, Μέγεθος οπής 48 έως 70 mm | AM2DEU 62416 / CJ55/70 RSB HUB 68514462416CJ55/70NAΧωρίς KeywayA119.89mm90.93mm-CJ€234.13
RFQ
LOVEJOY 68514462050 Πλήμνη σύζευξης σιαγόνων, με κλειδί, μέγεθος οπής 30 mm, Χυτοσίδηρος | AM2EJE 62050 / CJ 42A X 30MM 68514462050CJ42/5530mm8 3.3 mm x mmA95mm72.9mm-CJ€161.84
RFQ
LOVEJOY 68514462056 Πλήμνη σύζευξης σιαγόνων, με κλειδί, μέγεθος διάτρησης 48 mm, μεταλλικό σε σκόνη | AM2LDN 62056 / CJ42/55 48mm HUB 68514462056CJ42/5548mm14 3.8 mm x mmB95mm72.9mm-CJ€163.66
RFQ
LOVEJOY 68514462051 Πλήμνη σύζευξης σιαγόνων, με κλειδί, μέγεθος διάτρησης 32 mm, μεταλλικό σε σκόνη | AM4PVR 62051 / CJ42/55X32MM HUB 68514462051CJ42/5532mm10 3.3 mm x mmA95mm72.9mm-CJ€161.84
RFQ
LOVEJOY 68514462059 Πλήμνη σύζευξης σιαγόνων, με κλειδί, μεταλλικό σε σκόνη | AM4TRW 62059 / CJ48/60 MPB HUB 68514462059CJ48/60NAΧωρίς KeywayB104.9mm80.26mm-CJ€175.84
RFQ
LOVEJOY 68514462048 Πλήμνη σύζευξης σιαγόνων, με κλειδί, μεταλλικό σε σκόνη | AM7ELW 62048 / CJ42/55 MPB HUB 68514462048CJ42/55NAΧωρίς KeywayB95mm72.9mm-CJ€120.89
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514466897 Πλήμνη σύζευξης σιαγόνων, μέγεθος CJ42, μέγεθος διάτρησης 55 mm, φινίρισμα με κλειδί, χυτοσίδηρος
€213.92 /μονάδα