LOVEJOY 68514465816 Hub, 6.300 ίντσες διάμετρος, 4.720 ίντσες μήκος, 1.180 ίντσες πάχος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CM7YME Μοντέλο: 68514465816

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€453.32 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 4
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚέντρο σειράς CJ
Γωνιακή μετατόπιση1.20 μοίρες
Μέγεθος οπών70mm
Τύπος οπώνΒαρεθήκατε
ΧρώμαΓκρί
ΣύζευξηΣαγόνι
Μέγεθος ζεύξηςCJ75/90
Τύπος ζεύξηςCJ
Διάσταση G39.88mm
Διάσταση HD134.87mm
Διάσταση U53.09mm
Απόσταση μεταξύ Spider και Hub Face (Dimension CL)5.08mm
Στυλ HubA
Κέιγουεϊμε τον Keyway
Βάθος Keyway20mm x 4.9mm
Πλάτος Keyway20mm x 4.9mm
Μήκος έως Bore85.09mm
ΥλικόΜαντεμένια
Μέγιστη. Αξονική μετατόπιση0.1200 "
Μέγιστη. Οπή75mm
Μέγιστη. Ακτινική μετατόπιση0.0180 "
Max. Ταχύτητα3550 rpm
Μέγιστη. Ροπή2559 Nm
Ελάχ. Οπή12mm
Ονομαστική ροπή1279 Nm
Εύρος κανονικής θερμοκρασίας-40 βαθμ. έως 212 βαθμούς φά
Εκτός Dia.160.02mm
Συνολικό μήκος ζεύξης119.89mm
Διάμετρος σπειρώματος βίδας.3 / 8 "-16
Βιδωτή κλωστή ανά ίντσα3 / 8 "-16
Ορισμός μεγέθους τοποθεσίας ζεύξης στυλ βίδας24.89mm
Εσωτερική διάμετρος αράχνης80mm
Εξωτερική διάμετρος αράχνης160mm
Πάχος αράχνης (Διάσταση W)30mm
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ. Εύρος-50 βαθμ. έως 248 βαθμούς φά
Τόμος187.33680 cu. σε.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.7175

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος ζεύξηςΜέγεθος οπώνΜέγεθος πληκτρολογίουΣτυλ HubΕκτός Dia.Συνολικό μήκος ζεύξηςΥλικό πλήμνηςΤύπος ζεύξηςΤιμή
LOVEJOY 68514462062 Πλήμνη ζεύξης σιαγόνων, Μέγεθος ζεύξης CJ 75/90 | AJ2XFT 68514462062CJ75/90NAΧωρίς KeywayB160.02mm119.89mm-CJ€422.10
LOVEJOY 68514462416 Πλήμνη σύζευξης σιαγόνων, Μέγεθος ζεύξης CJ55/70, Μέγεθος οπής 48 έως 70 mm | AM2DEU 62416 / CJ55/70 RSB HUB 68514462416CJ55/70NAΧωρίς KeywayA119.89mm90.93mm-CJ€234.13
RFQ
LOVEJOY 68514462050 Πλήμνη σύζευξης σιαγόνων, με κλειδί, μέγεθος οπής 30 mm, Χυτοσίδηρος | AM2EJE 62050 / CJ 42A X 30MM 68514462050CJ42/5530mm8 3.3 mm x mmA95mm72.9mm-CJ€161.84
RFQ
LOVEJOY 68514462056 Πλήμνη σύζευξης σιαγόνων, με κλειδί, μέγεθος διάτρησης 48 mm, μεταλλικό σε σκόνη | AM2LDN 62056 / CJ42/55 48mm HUB 68514462056CJ42/5548mm14 3.8 mm x mmB95mm72.9mm-CJ€163.66
RFQ
LOVEJOY 68514462051 Πλήμνη σύζευξης σιαγόνων, με κλειδί, μέγεθος διάτρησης 32 mm, μεταλλικό σε σκόνη | AM4PVR 62051 / CJ42/55X32MM HUB 68514462051CJ42/5532mm10 3.3 mm x mmA95mm72.9mm-CJ€161.84
RFQ
LOVEJOY 68514462059 Πλήμνη σύζευξης σιαγόνων, με κλειδί, μεταλλικό σε σκόνη | AM4TRW 62059 / CJ48/60 MPB HUB 68514462059CJ48/60NAΧωρίς KeywayB104.9mm80.26mm-CJ€175.84
RFQ
LOVEJOY 68514462048 Πλήμνη σύζευξης σιαγόνων, με κλειδί, μεταλλικό σε σκόνη | AM7ELW 62048 / CJ42/55 MPB HUB 68514462048CJ42/55NAΧωρίς KeywayB95mm72.9mm-CJ€120.89
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514465816 Hub, 6.300 ίντσες διάμετρος, 4.720 ίντσες μήκος, 1.180 ίντσες πάχος
€453.32 /μονάδα