LOVEJOY 68514462063 Πλήμνη σύζευξης σιαγόνων, μέγεθος CJ48, μέγεθος διάτρησης 32 mm, φινίρισμα με κλειδί, χυτοσίδηρο | AN9BEC 62063 / CJ 90/100B RSB

LOVEJOY 68514462063 Πλήμνη σύζευξης σιαγόνων, μέγεθος CJ48, μέγεθος διάτρησης 32 mm, φινίρισμα με κλειδί, χυτοσίδηρος

Στοιχείο: AN9BEC Μοντέλο: 68514462063Cross Ref: 62063 / CJ 90 / 100B RSB
€674.63 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 10
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚέντρο σειράς CJ
Γωνιακή μετατόπιση0.17 "
Μέγεθος οπώνNA
Τύπος οπώνΑνώμαλη γεώτρηση αποθέματος
ΧρώμαΓκρί
Μέγεθος ζεύξηςCJ90
Τύπος ζεύξηςCJ
Διάσταση G1.77 "
Διάσταση HD7.87 "
Απόσταση μεταξύ Spider και Hub Face (Dimension CL)0.22 "
Υλικό πλήμνηςΜαντεμένια
Στυλ HubB
ΚέιγουεϊΧωρίς Keyway
Μέγεθος πληκτρολογίουΧωρίς Keyway
Μήκος έως Bore3.94 "
ΥλικόΜαντεμένια
Μέγιστη. Γωνιακή μετατόπιση (Δ Ka), n=1500 [1/min]1.2 μοίρες
Μέγιστη. Αξονική μετατόπιση (Δ Ka)0.133 "
Μέγιστη. Οπή3.94 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.-50 βαθμ. έως 248 βαθμούς φά
Μέγιστη. Ακτινική μετατόπιση (Δ Kr)0.019 "
Max. Ταχύτητα2800 RPM
Μέγιστη. Ροπή42480 ίντσες-λίβρες
Ελάχ. Οπή3.11 "
Ονομαστική ροπή (με 92 Shore A spider)21240 ίντσες-λίβρες
Κανονικό εύρος θερμοκρασίας (με 80 Shore A, 92 Shore A και 95/98 Shore A spiders)-40 βαθμ. έως 212 βαθμούς φά
Εκτός Dia.7.87 "
Συνολικό μήκος ζεύξης9.65 "
Διάμετρος σπειρώματος βίδας.3 / 8 "-16
Βιδωτή κλωστή ανά ίντσα3 / 8 "-16
Ρύθμιση μεγέθους θέσης ζεύξης σε στυλ βίδας (Διάσταση SL)1.18 "
Ρύθμιση μεγέθους ζεύξης σε στυλ βίδας (Διάσταση T)3 / 8-16
Εσωτερική διάμετρος αράχνης3.94 "
Εξωτερική διάμετρος αράχνης7.87 "
Πάχος αράχνης (Διάσταση W)1.34 "
ΣτυλΑβάσταχτος
Σύστημα μέτρησηςImperial

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος ζεύξηςΜέγεθος οπώνΜέγεθος πληκτρολογίουΣτυλ HubΕκτός Dia.Συνολικό μήκος ζεύξηςΥλικό πλήμνηςΤύπος ζεύξηςΤιμή
LOVEJOY 68514465858 Hub Coupling Jaw, CJ 42 Size, 1-1/8 Inch Bore Size, 1/4 x 1/8 Inch Keyway | AJ2XNM 68514465858CJ421 1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"A3.74 "4.96 "-CJ€174.61
LOVEJOY 68514465835 Hub Coupling Jaw, CJ 75 Size, 2-1/8 Inch Bore Size, 1/2 x 1/4 Inch Keyway | AJ2XNN 68514465835CJ752 1 / 8 "1 / 2 "x 1 / 4"A6.3 "8.27 "-CJ€525.82
LOVEJOY 68514466034 Hub Coupling Jaw, CJ 75 Size, 2-7/8 Inch Bore Size, 3/4 x 3/8 Inch Keyway | AJ2XNX 68514466034CJ752 7 / 8 "3 / 4 "x 3 / 8"A6.3 "8.27 "-CJ€525.82
LOVEJOY 68514464124 Hub σύζευξης σιαγόνων, Μέγεθος ζεύξης CJ 55/70, 5/8 ίντσες κλειδί | AJ2XNY 68514464124CJ552 3 / 8 "5 / 8 "x 5 / 16"B4.72 "6.3 "-CJ€261.38
LOVEJOY 68514464116 Πλήμνη ζεύξης σιαγόνων, CJ 42/55 Μέγεθος ζεύξης | AL9VKV 64116 / CJ 42B X 1-1/2 68514464116CJ421 1 / 2 "3 / 8 "x 3 / 16"B3.74 "4.96 "-CJ€174.61
RFQ
LOVEJOY 68514464117 Πλήμνη σύζευξης σιαγόνων, κυρτή σιαγόνα, μέγεθος διάτρησης 1.875 ιντσών, φινίρισμα με κλειδί, αλουμίνιο | AL9VKW 64117 / CJ42/55 X 1.875 HUB 68514464117CJ421 7 / 8 "1 / 2 "x 1 / 4"B3.74 "4.96 "-CJ€163.66
RFQ
LOVEJOY 68514466879 Πλήμνη σύζευξης σιαγόνων, κυρτή σιαγόνα, μέγεθος διάτρησης 1.250 ιντσών, φινιρισμένο με κλειδί, αλουμίνιο | AL9XXR 66879 / CJ42/55 X 1.250 5/16 KWY 68514466879CJ421 1 / 4 "5 / 16 "x 5 / 32"A3.74 "4.96 "-CJ€161.84
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514462063 Πλήμνη σύζευξης σιαγόνων, μέγεθος CJ48, μέγεθος διάτρησης 32 mm, φινίρισμα με κλειδί, χυτοσίδηρος
€674.63 /μονάδα