Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LOVEJOY 68514460878 AL Coupling Hub AL150 Coupling Size, 20 mm Boe Size, 6 x 2.8 mm Keyway | AJ2XJL

LOVEJOY 68514460878 AL Coupling Hub AL150 Μέγεθος ζεύξης, 20 mm Μέγεθος οπής, 6 x 2.8 mm Keyway

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2XJL Μοντέλο: 68514460878
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
€90.62 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 4
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHub τύπου AL
# από ​​Σαγόνια3
Μέγεθος οπών20mm
Τύπος οπώνΒαρεθήκατε
ΧρώμαΑσημένιο
Μέγεθος ζεύξηςAL150
Τύπος ζεύξηςAL
Διάσταση G25.4mm
Διάσταση SL16mm
Ελαστομερές ΜέλοςSOX (NBR) καουτσούκ
Βαθμολογία HP @ 100 RPM2hp
Βαθμολογία HP @ 1200 RPM24hp
Βαθμολογία HP @ 1800 RPM35hp
Βαθμολογία HP @ 3600 RPM72 hp
Μήκος πλήμνης69.85mm
Στυλ Hub2
Κέιγουεϊμε τον Keyway
Βάθος Keyway6 2.8 mm x mm
Μέγεθος πληκτρολογίου6 2.8 mm x mm
Πλάτος Keyway6 2.8 mm x mm
Μήκος έως Bore44.45mm
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Οπή48mm
Max. Ταχύτητα5000 rpm
Ελάχ. Οπή16mm
Ροπή Αδράνειας (Στερεό) WR272 Lbs.In.Sq.
Ονομαστική ροπή140.1 Nm
Αριθμός σιαγόνων3
Εκτός Dia.81.03mm
Συνολικό μήκος114.3mm
Ονομαστική HP στις 1,200 σ.α.λ24 hp
Ονομαστική HP στις 1,800 σ.α.λ35 hp
Ονομαστική HP στις 100 σ.α.λ2 hp
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.612
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος ζεύξηςΜέγεθος οπώνΜέγεθος πληκτρολογίουΣτυλ HubΜήκος έως BoreΥλικόΟνομαστική ροπήMax. ΤαχύτηταΤιμή
LOVEJOY 68514458627 AL Coupling Hub AL099 Μέγεθος ζεύξης, Μέγεθος οπής 28 mm, 8 x 3.3 mm Keyway | AJ2WZL 68514458627AL09928mm8 3.3 mm x mm226.16mmΑλουμίνιο35.93 Nm7000 rpm€38.88
LOVEJOY 68514448347 AL Coupling Hub AL095 Μέγεθος ζεύξης, Μέγεθος οπής 20 mm, 6 x 2.8 mm Keyway | AJ2WZM 68514448347AL09520mm6 2.8 mm x mm125.4mmΑλουμίνιο21.92 Nm9000 rpm€27.66
LOVEJOY 68514449632 AL Coupling Hub AL110 Μέγεθος ζεύξης, Μέγεθος οπής 30 mm, 8 x 3.3 mm Keyway | AJ2WZN 68514449632AL11030mm8 3.3 mm x mm142.93mmΑλουμίνιο89.48 Nm5000 rpm€68.61
LOVEJOY 68514458266 AL Coupling Hub AL100 Coupling Size, 30 mm Boe Size, 8 x 3.3 mm Keyway | AJ2WZP 68514458266AL10030mm8 3.3 mm x mm134.8mmΑλουμίνιο47.11 Nm7000 rpm€56.73
LOVEJOY 68514447393 AL Coupling Hub AL100 Coupling Size, 28 mm Boe Size, 8 x 3.3 mm Keyway | AJ2WZQ 68514447393AL10028mm8 3.3 mm x mm134.8mmΑλουμίνιο47.11 Nm7000 rpm€54.68
LOVEJOY 68514465698 AL Coupling Hub AL070 Μέγεθος ζεύξης, Μέγεθος οπής 19 mm, 6 x 2.8 mm Keyway | AJ2WZR 68514465698AL07019mm6 2.8 mm x mm119.05mmΑλουμίνιο4.88 Nm14000 rpm€11.03
LOVEJOY 68514464803 AL Coupling Hub AL150 Μέγεθος ζεύξης, 35 mm Μέγεθος οπής, 10 x 3.3 mm Keyway | AJ2WZT 68514464803AL15035mm10 3.3 mm x mm244.45mmΑλουμίνιο140.1 Nm5000 rpm€90.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514460878 AL Coupling Hub AL150 Μέγεθος ζεύξης, 20 mm Μέγεθος οπής, 6 x 2.8 mm Keyway
€90.62 /μονάδα