LOVEJOY 68514456231 Hub σύζευξης σιαγόνων, Μέγεθος ζεύξης L225, Μέγεθος οπής 55 mm, Μήκος πλήμνης 3.180 ίντσες | CF3JJB

LOVEJOY 68514456231 Πλήμνη σύζευξης σιαγόνων, Μέγεθος ζεύξης L225, Μέγεθος οπής 55 mm, μήκος πλήμνης 3.180 ίντσες

Στοιχείο: CF3JJB Μοντέλο: 68514456231
€161.42 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 4
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤύπος L Hub
# από ​​Σαγόνια3
Μέγεθος οπών55mm
Τύπος οπώνΒαρεθήκατε
ΧρώμαΜεταλλικός
Μέγεθος ζεύξηςL225
Τύπος ζεύξηςL
Διάσταση G25.4mm
Διάσταση SL25.4mm
Ελαστομερές ΜέλοςSOX (NBR) καουτσούκ
Βαθμολογία HP @ 100 RPM3.7hp
Βαθμολογία HP @ 1200 RPM44.4hp
Βαθμολογία HP @ 1800 RPM67hp
Βαθμολογία HP @ 3600 RPM133.2 hp
Μήκος πλήμνης80.77mm
Στυλ Hub2
ΚέιγουεϊΧωρίς Keyway
Μέγεθος πληκτρολογίουΧωρίς Keyway
Μήκος έως Bore55.37mm
ΥλικόΜαντεμένια
Μέγιστη. Οπή67mm
Max. Ταχύτητα4200 RPM
Ελάχ. Οπή19mm
Ονομαστική ροπή264.38 Nm
Αριθμός σιαγόνων3
Εκτός Dia.127mm
Συνολικό μήκος135.64mm
Ονομαστική HP στις 1,200 σ.α.λ44.4 hp
Ονομαστική HP στις 1,800 σ.α.λ67 hp
Ονομαστική HP στις 100 σ.α.λ3.7 hp
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος ζεύξηςΜέγεθος οπώνΜέγεθος πληκτρολογίουΜήκος έως BoreΥλικόΜήκος πλήμνηςΟνομαστική ροπήΤύπος ζεύξηςΤιμή
LOVEJOY 68514441460 Hub σύζευξης σιαγόνων, Μέγεθος ζεύξης L050, Μέγεθος οπής 8 mm, Μήκος πλήμνης 1.100 ίντσες | AJ2WZC 68514441460L0508mmΧωρίς Keyway15.75mmΣυντηγμένο σίδερο27.94mm2.97 NmL€12.75
LOVEJOY 68514451995 Hub Coupling Jaw, L190 Coupling Size, 48 mm Boe Size, 2.940 Inch Hub Length | AJ2WZE 68514451995L19048mmΧωρίς Keyway49.28mmΣυντηγμένο σίδερο74.68mm195.24 NmL€138.89
LOVEJOY 68514445872 Πλήμνη σύζευξης σιαγόνων, Μέγεθος ζεύξης L035, Μέγεθος οπής 6 mm, Μήκος πλήμνης 0.550 ίντσες | AJ2WZF 68514445872L0356mmΧωρίς Keyway6.86mmΣυντηγμένο σίδερο13.97mm0.4 NmL€12.75
LOVEJOY 68514456180 Hub σύζευξης σιαγόνων, Μέγεθος ζεύξης L150, Μέγεθος οπής 35 mm, Μήκος πλήμνης 2.75 ίντσες | AJ2XFH 68514456180L15035mmΧωρίς Keyway44.45mmΣυντηγμένο σίδερο69.85mm140.1 NmL€88.89
LOVEJOY 68514410215 Hub σύζευξης σιαγόνων, Μέγεθος ζεύξης L050, Μέγεθος οπής 7 mm, Μήκος πλήμνης 1.100 ίντσες | AJ2XFV 68514410215L0507mmΧωρίς Keyway15.75mmΣυντηγμένο σίδερο27.94mm2.97 NmL€6.08
LOVEJOY 68514447419 Πλήμνη σύζευξης σιαγόνων, Μέγεθος ζεύξης L035, Μέγεθος οπής 5 mm, Μήκος πλήμνης 0.550 ίντσες | AJ2XFW 68514447419L0355mmΧωρίς Keyway6.86mmΣυντηγμένο σίδερο13.97mm0.4 NmL€12.75
LOVEJOY 68514441461 Hub Coupling Jaw, L090 Coupling Size, 14 mm Boe Size, 1.32 Inch Hub Length | AJ2XGB 68514441461L09014mmΧωρίς Keyway20.83mmΣυντηγμένο σίδερο33.53mm16.27 NmL€16.95

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514456231 Πλήμνη σύζευξης σιαγόνων, Μέγεθος ζεύξης L225, Μέγεθος οπής 55 mm, μήκος πλήμνης 3.180 ίντσες
€161.42 /μονάδα