LOVEJOY 68514455169 Hub σύζευξης σιαγόνων, Μέγεθος ζεύξης L035, Μέγεθος οπής 8 mm, Μήκος πλήμνης 0.550 ίντσες | AL2XVK 55169

LOVEJOY 68514455169 Πλήμνη σύζευξης σιαγόνων, Μέγεθος ζεύξης L035, Μέγεθος οπής 8 mm, μήκος πλήμνης 0.550 ίντσες

Είδος: AL2XVK Μοντέλο: 68514455169Σταυρός: 55169
€6.30 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 4
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤύπος L Hub
# από ​​Σαγόνια2
Μέγεθος οπών8mm
Τύπος οπώνΒαρεθήκατε
ΧρώμαΜεταλλικός
Μέγεθος ζεύξηςL035
Τύπος ζεύξηςL
Διάσταση G7.11mm
Διάσταση SL3.3mm
Ελαστομερές ΜέλοςSOX (NBR) καουτσούκ
Βαθμολογία HP @ 100 RPM0.006hp
Βαθμολογία HP @ 1200 RPM0.07hp
Βαθμολογία HP @ 1800 RPM0.1hp
Βαθμολογία HP @ 3600 RPM0.22 hp
Μήκος πλήμνης13.97mm
Στυλ Hub1
ΚέιγουεϊΧωρίς Keyway
Μέγεθος πληκτρολογίουΧωρίς Keyway
Μήκος έως Bore6.86mm
ΥλικόΣυντηγμένο σίδερο
Μέγιστη. Οπή9mm
Max. Ταχύτητα31000 rpm
Ελάχ. Οπή3mm
Ονομαστική ροπή0.4 Nm
Αριθμός σιαγόνων2
Εκτός Dia.16mm
Συνολικό μήκος20.57mm
Ονομαστική HP στις 1,200 σ.α.λ0.07 hp
Ονομαστική HP στις 1,800 σ.α.λ0.1 hp
Ονομαστική HP στις 100 σ.α.λ0.006 hp
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος ζεύξηςΜέγεθος οπώνΜέγεθος πληκτρολογίουΜήκος έως BoreΥλικόΜήκος πλήμνηςΟνομαστική ροπήΤύπος ζεύξηςΤιμή
LOVEJOY 68514441460 Hub σύζευξης σιαγόνων, Μέγεθος ζεύξης L050, Μέγεθος οπής 8 mm, Μήκος πλήμνης 1.100 ίντσες | AJ2WZC 68514441460L0508mmΧωρίς Keyway15.75mmΣυντηγμένο σίδερο27.94mm2.97 NmL€12.75
LOVEJOY 68514451995 Hub Coupling Jaw, L190 Coupling Size, 48 mm Boe Size, 2.940 Inch Hub Length | AJ2WZE 68514451995L19048mmΧωρίς Keyway49.28mmΣυντηγμένο σίδερο74.68mm195.24 NmL€138.89
LOVEJOY 68514445872 Πλήμνη σύζευξης σιαγόνων, Μέγεθος ζεύξης L035, Μέγεθος οπής 6 mm, Μήκος πλήμνης 0.550 ίντσες | AJ2WZF 68514445872L0356mmΧωρίς Keyway6.86mmΣυντηγμένο σίδερο13.97mm0.4 NmL€12.75
LOVEJOY 68514456180 Hub σύζευξης σιαγόνων, Μέγεθος ζεύξης L150, Μέγεθος οπής 35 mm, Μήκος πλήμνης 2.75 ίντσες | AJ2XFH 68514456180L15035mmΧωρίς Keyway44.45mmΣυντηγμένο σίδερο69.85mm140.1 NmL€88.89
LOVEJOY 68514410215 Hub σύζευξης σιαγόνων, Μέγεθος ζεύξης L050, Μέγεθος οπής 7 mm, Μήκος πλήμνης 1.100 ίντσες | AJ2XFV 68514410215L0507mmΧωρίς Keyway15.75mmΣυντηγμένο σίδερο27.94mm2.97 NmL€6.08
LOVEJOY 68514447419 Πλήμνη σύζευξης σιαγόνων, Μέγεθος ζεύξης L035, Μέγεθος οπής 5 mm, Μήκος πλήμνης 0.550 ίντσες | AJ2XFW 68514447419L0355mmΧωρίς Keyway6.86mmΣυντηγμένο σίδερο13.97mm0.4 NmL€12.75
LOVEJOY 68514441461 Hub Coupling Jaw, L090 Coupling Size, 14 mm Boe Size, 1.32 Inch Hub Length | AJ2XGB 68514441461L09014mmΧωρίς Keyway20.83mmΣυντηγμένο σίδερο33.53mm16.27 NmL€16.95

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514455169 Πλήμνη σύζευξης σιαγόνων, Μέγεθος ζεύξης L035, Μέγεθος οπής 8 mm, μήκος πλήμνης 0.550 ίντσες
€6.30 /μονάδα