Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LOVEJOY 68514454756 Universal Joint, 1.500 Inch Dia., 4.25 Inch Length, 895 Nm Breaking Roque

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CM7YFM Μοντέλο: 68514454756

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€361.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαγκόσμιος Σύνδεσμος
Τρύπα Α18 x 18mm
Τρύπα Β18 x 18mm
Βάθος1.180 "
Τύπος οπώνΒαρεθήκατε
ΧρώμαΜεταλλικός
Μέγεθος κλειδιού ζεύξης6 x 2.8mm
Τύπος αρμούΤύπος D
Κέιγουεϊμε τον Keyway
Ύψος κύριας καρφίτσας (Διάσταση Ε)2.12 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Μετατόπιση γωνίας25 μοίρες φά
Μέγιστη. Οπή1.12 "
Max. Ταχύτητα1750 rpm
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-30 βαθμ. έως 212 βαθμούς φά
Εκτός Dia.1.500 "
Συνολικό μήκος4.25 "
Ορισμός μεγέθους βίδαςM6 x 6mm
ΜέγεθοςD10B
Στατική ροπή θραύσης7920 ίντσες-λίβρες
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Τόμος9.56250 cu. σε.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.684

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτός Dia.Τρύπα ΑΤρύπα ΒΣυνολικό μήκοςΟρισμός μεγέθους βίδαςΜέγεθοςΣτατική ροπή θραύσηςΤόμοςΤιμή
LOVEJOY 68514476168 Universal Joint, 2 Inch Dia., 5.440 Inch Length, 1762 Nm Breaking Torque | CM7YMU 685144761682.000 "14 x 14mm14 x 14mm5.440 "M8 x 12mm & Τρύπα καρφίτσαςD12B15600 ίντσες-λίβρες21.76 cu. σε.€469.98
LOVEJOY 68514476454 Universal Joint, 0.880 Inch Dia., 3.000 Inch Length, 132 Nm Breaking Torque | CM7YPP 685144764540.880 "9 x 12mm9 x 12mm3.000 "M4 x 4D5B1176 ίντσες-λίβρες2.32320 cu. σε.€303.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514454756 Universal Joint, 1.500 Inch Dia., 4.25 Inch Length, 895 Nm Breaking Roque
€361.90 /μονάδα