Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LOVEJOY 68514476168 Universal Joint, 2 Inch Dia., 5.440 Inch Length, 1762 Nm Breaking Roque

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CM7YMU Μοντέλο: 68514476168

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€469.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαγκόσμιος Σύνδεσμος
Τρύπα Α14 x 14mm
Τρύπα Β14 x 14mm
Βάθος1.500 "
Τύπος οπώνΒαρεθήκατε
ΧρώμαΜεταλλικός
Μέγεθος κλειδιού ζεύξης5 x 2.3mm & Pin Hole
Τύπος αρμούΤύπος D
ΚέιγουεϊΚαρφίτσες
Ύψος κύριας καρφίτσας (Διάσταση Ε)2.72 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Μετατόπιση γωνίας25 μοίρες φά
Μέγιστη. Οπή1.5 "
Max. Ταχύτητα1750 rpm
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-30 βαθμ. έως 212 βαθμούς φά
Εκτός Dia.2.000 "
Συνολικό μήκος5.440 "
Ορισμός μεγέθους βίδαςM8 x 12mm & Τρύπα καρφίτσας
ΜέγεθοςD12B
Στατική ροπή θραύσης15600 ίντσες-λίβρες
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Τόμος21.76 cu. σε.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.575

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτός Dia.Τρύπα ΑΤρύπα ΒΣυνολικό μήκοςΟρισμός μεγέθους βίδαςΜέγεθοςΣτατική ροπή θραύσηςΤόμοςΤιμή
LOVEJOY 68514454756 Universal Joint, 1.500 Inch Dia., 4.25 Inch Length, 895 Nm Breaking Torque | CM7YFM 685144547561.500 "18 x 18mm18 x 18mm4.25 "M6 x 6mmD10B7920 ίντσες-λίβρες9.56250 cu. σε.€361.90
LOVEJOY 68514476454 Universal Joint, 0.880 Inch Dia., 3.000 Inch Length, 132 Nm Breaking Torque | CM7YPP 685144764540.880 "9 x 12mm9 x 12mm3.000 "M4 x 4D5B1176 ίντσες-λίβρες2.32320 cu. σε.€303.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514476168 Universal Joint, 2 Inch Dia., 5.440 Inch Length, 1762 Nm Breaking Roque
€469.98 /μονάδα