LOVEJOY 68514445288 Coupling Hub, RRSC190 Coupling Size, 1-7/8 Inch Μέγεθος οπής, 1/2 x 1/4 Inch Size Keyway

Είδος: CJ8PCH Μοντέλο: 68514445288

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHub
Μέγεθος οπών1 7 / 8 "
Τύπος οπώνΒαρεθήκατε
ΧρώμαΓκρί
ΣύζευξηΣαγόνι
Μέγεθος ζεύξηςRRSC190
Τύπος ζεύξηςRRSC
Διάσταση CD50 "
Διάσταση CL0.120 "
Διάσταση SL0.880 "
Μήκος πλήμνης2.820 "
Στυλ Hub3
Κέιγουεϊμε τον Keyway
Βάθος Keyway1 / 2 "x 1 / 4"
Πλάτος Keyway1 / 2 "x 1 / 4"
Μήκος έως Bore1.94 "
ΥλικόΣυντηγμένο σίδερο
Μέγιστη. Οπή2.125 "
Ελάχ. Οπή0.750 "
Εκτός Dia.4.50 "
Σύστημα μέτρησηςImperial
Νήμα Ντιά.1 / 2 "-13
Νήματα ανά ίντσα1 / 2 "-13
Τόμος57.10500 cu. σε.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.7

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος ζεύξηςΜέγεθος οπώνΜέγεθος πληκτρολογίουΣτυλ HubΜήκος έως BoreΕκτός Dia.ΥλικόΜήκος πλήμνηςΤιμή
LOVEJOY 68514445279 Coupling Hub Rrs190, Μέγεθος οπής 1-7/8 ίντσες, 1/2 x 1/4 ίντσα κλειδί | AJ2XBE 68514445279RRS1901 7 / 8 "1 / 2 "x 1 / 4"-1.94 "4.5 "Συντηγμένο σίδερο2.82 "€195.64
LOVEJOY 68514451672 Coupling Hub Rrs090, Μέγεθος οπής 1 ίντσας, 1/4 x 1/8 ίντσα κλειδί | AJ2XLR 68514451672RRS0901"1 / 4 "x 1 / 8"10.81 "2.11 "Συντηγμένο σίδερο1.24 "€27.93
LOVEJOY 68514441228 Coupling Hub Rrs090, Μέγεθος οπής 7/8 ιντσών, 3/16 x 3/32 Keyway | AK4AVZ 41228 68514441228RRS0907 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"10.81 "2.11 "Συντηγμένο σίδερο1.24 "€21.63
RFQ
LOVEJOY 68514438155 Coupling Hub Rrs100, Μέγεθος οπής 1 ίντσας, 1/4 x 1/8 Keyway | AK4AYV 38155 68514438155RRS1001"1 / 4 "x 1 / 8"11.38 "2.53 "Συντηγμένο σίδερο1.97 "€60.71
RFQ
LOVEJOY 68514438150 Coupling Hub Rrs095, Μέγεθος οπής 1-1/8 ίντσας, 1/4 x 1/8 Keyway | AK4AZA 38150 68514438150RRS0951 1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"11"2.11 "Συντηγμένο σίδερο1.43 "€33.14
RFQ
LOVEJOY 68514438153 Coupling Hub Rrs100, Μέγεθος οπής 3/4 ιντσών, 3/16 x 3/32 Keyway | AK4AZD 38153 68514438153RRS1003 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"11.38 "2.53 "Συντηγμένο σίδερο1.97 "€60.71
RFQ
LOVEJOY 68514438147 Coupling Hub Rrs095, Μέγεθος οπής 3/4 ιντσών, 3/16 x 3/32 Keyway | AK4AZV 38147 68514438147RRS0953 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"11"2.11 "Συντηγμένο σίδερο1.43 "€33.14
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514445288 Coupling Hub, RRSC190 Coupling Size, 1-7/8 Inch Μέγεθος οπής, 1/2 x 1/4 Inch Size Keyway