LOVEJOY 68514445200 Flexible Coupling, Διάτρηση 0.71 ίντσας | AK6ZXU 45200 / LF22 HUB FLNG .71 RSB

LOVEJOY 68514445200 Εύκαμπτος σύνδεσμος, οπή 0.71 ίντσας

Είδος: AK6ZXU Μοντέλο: 68514445200Cross Ref: 45200 / LF22 HUB FLNG .71 RSB
€528.95 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦλάντζα
Τύπος οπώνΑνώμαλη γεώτρηση αποθέματος
ΧρώμαΜεταλλικός
Μέγεθος ζεύξηςLF22
Διάσταση FD3.94 "
Διάσταση FOD5.91 "
Δυναμική στρεπτική ακαμψία79600 In.Lbs./Rad
Hub Dia.2.76 "
Μήκος έως Bore1.97 "
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση2 μοίρες
Μέγιστη. Οπή2.63 "
Μέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)0.08 "
Max. Ταχύτητα6000 rpm
Ελάχ. Οπή0.81 "
Ονομαστική ροπή2430 In.Lbs.
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 Βαθμ.F
Ακατέργαστο μέγεθος διάτρησης0.71 "
Σκληρότητα Shore60A
Ταχύτητα6000 rpm
Στατική γωνιακή ακαμψία106 In.Lbs./Deg.
Στατική αξονική δυσκαμψία2860 λίβρες / ιν.
Στατική ακτινική ακαμψία7420 λίβρες / ιν.
ΣτυλΦλάντζα
ΝήμαM12
ΧαρακτηριστικάΣτροφικός
Γωνία εκκαθάρισης στο μέγ. Ροπή7.5 μοίρες
Γωνία εκκαθάρισης στην ονομαστική ροπή3 μοίρες

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΟπήΜέγεθος ζεύξηςΔιάσταση FDΜέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)Max. ΤαχύτηταΕλάχ. ΟπήΟνομαστική ροπήΑκατέργαστο μέγεθος διάτρησηςΤιμή
LOVEJOY 68514424501 Εύκαμπτος σύνδεσμος, διάτρηση 0.59 ίντσας | AK6ZVD 24501 / LF4 HUB FLNG .59 RSB 685144245011.75 "LF42.56 "0.06 "7000 rpm0.63 "440 In.Lbs.0.59 "€201.50
RFQ
LOVEJOY 68514424503 Εύκαμπτος σύνδεσμος, διάτρηση 0.71 ίντσας | AK6ZWX 24503 / LF 8 HUB FLNG .71 RSB 685144245032"LF83.15 "0.08 "6500 rpm0.75 "885 In.Lbs.0.71 "€299.75
RFQ
LOVEJOY 68514424505 Εύκαμπτος σύνδεσμος, διάτρηση 0.71 ίντσας | AK6ZXL 24505 / LF16 HUB FLNG .71 RSB 685144245052.63 "LF163.94 "0.08 "6000 rpm0.81 "1770 In.Lbs.0.71 "€428.19
RFQ
LOVEJOY 68514424509 Εύκαμπτος σύνδεσμος, διάτρηση 0.98 ίντσας | AK6ZYW 24509 / LF30 HUB FLNG .98 RSB 685144245093.75 "LF305.51 "0.08 "4000 RPM1"4400 In.Lbs.0.98 "€1,138.51
RFQ
LOVEJOY 68514424511 Εύκαμπτος σύνδεσμος, διάτρηση 0.98 ίντσας | AK6ZZU 24511 / LF50/80 HUB FLNG .98 RSB 685144245113.75 "LF50/805.51 "--1"-0.98 "€1,138.51
RFQ
LOVEJOY 68514424513 Εύκαμπτος σύνδεσμος, οπή 1.18 ίντσας | AK7AAQ 24513 / LF90 HUB FLNG 1.18 RSB 685144245134.25 "LF905.51 "0.08 "3600 RPM1.19 "9700 In.Lbs.1.18 "€1,828.66
RFQ
LOVEJOY 68514424499 Εύκαμπτος σύνδεσμος, διάτρηση 0.47 ίντσας | AK7KQC 24499 / LF2 HUB FLNG .47 RSB 685144244991.38 "LF22.17 "0.06 "8000 rpm0.5 "180 In.Lbs.0.47 "€158.68
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514445200 Εύκαμπτος σύνδεσμος, οπή 0.71 ίντσας
€528.95 /μονάδα