Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LOVEJOY 68514445102 Πλήμνη ζεύξης σιαγόνων, Μέγεθος ζεύξης L150, οπή 45 mm, OD 95.25 mm | AA9FUK 45102

LOVEJOY 68514445102 Πλήμνη ζεύξης σιαγόνων, Μέγεθος ζεύξης L150, οπή 45 mm, OD 95.25 mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9FUK Μοντέλο: 68514445102Σταυρός: 45102

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€137.92 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 10
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤύπος L Hub
# από ​​Σαγόνια3
Ηλικιακή ομάδαΕνήλικος
Μέγεθος οπών45mm
Τύπος οπώνΒαρεθήκατε
ΧρώμαΜεταλλικός
Μέγεθος ζεύξηςL150
Τύπος ζεύξηςL
Διάσταση G25.4mm
Διάσταση SL19.05mm
Ελαστομερές ΜέλοςSOX (NBR) καουτσούκ
ΦύλοUnisex
Βαθμολογία HP @ 100 RPM2hp
Βαθμολογία HP @ 1200 RPM24hp
Βαθμολογία HP @ 1800 RPM35hp
Βαθμολογία HP @ 3600 RPM72 hp
Μήκος πλήμνης69.85mm
Στυλ Hub1
Κέιγουεϊμε τον Keyway
Βάθος Keyway14 3.8 mm x mm
Μέγεθος πληκτρολογίου14 3.8 mm x mm
Πλάτος Keyway14 3.8 mm x mm
Μήκος έως Bore44.45mm
ΥλικόΣυντηγμένο σίδερο
Μέγιστη. Οπή48mm
Max. Ταχύτητα5000 rpm
Ελάχ. Οπή16mm
Ονομαστική ροπή140 Nm
Αριθμός σιαγόνων3
Εκτός Dia.95.25mm
Συνολικό μήκος114.3mm
Ονομαστική HP στις 1,200 σ.α.λ24 hp
Ονομαστική HP στις 1,800 σ.α.λ35 hp
Ονομαστική HP στις 100 σ.α.λ2 hp
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.602
Ύψος πλοίου (cm)7.11
Μήκος πλοίου (cm)9.65
Πλάτος πλοίου (cm)9.65
Κωδικός ΕΣ8483908040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Ο κόμβος σιαγόνων Lovejoy 68514445102 χρησιμοποιείται σε βιομηχανικά μηχανήματα και εξοπλισμό, σε εφαρμογές σε όλη την κατασκευή, συστήματα μεταφοράς και αντλίες. Αυτή η πλήμνη ζεύξης συνδέει δύο άξονες, διευκολύνοντας τη μεταφορά της ροπής και της κίνησης μεταξύ τους για να καλύψει αποτελεσματικά τη γωνιακή και αξονική κακή ευθυγράμμιση, μειώνοντας την πίεση στους άξονες και τα συνδεδεμένα εξαρτήματα.

Χαρακτηριστικά:

  • Αυτή η πλήμνη ζεύξης Lovejoy L150 είναι εξοπλισμένη με κλειδί για ακριβή ευθυγράμμιση και οπή από ανοξείδωτο χάλυβα, η οποία ενισχύει την αντοχή στη διάβρωση και τη μακροζωία.
  • Διαθέτει επιπλέον φινίρισμα κλειδαριάς και φινίρισμα από ανοξείδωτο χάλυβα, εξασφαλίζοντας ομαλή και ακριβή εφαρμογή.
  • Αυτή η πλήμνη ζεύξης Lovejoy L150 διαθέτει σιδερένια κατασκευή για υψηλή αντοχή και δομική ακαμψία.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς υπολογίζετε το μέγεθος των συνδέσμων Lovejoy L150;

A.

  • Λάβετε τον απαιτούμενο συντελεστή από τους πίνακες συντελεστών εξυπηρέτησης
  • Προσδιορίστε την εφαρμογή kW ανά 100 RPM: kW ανά 100 RPM = Κινητήρας kW x 100 x συντελεστής σέρβις / στροφές ζεύξης.
  • Από τους πίνακες βαθμολόγησης, εντοπίστε μια βαθμολογία ίση ή μεγαλύτερη από τα kW/100 RPM.
  • Σημειώστε το μέγεθος του συνδέσμου από την αριστερή στήλη.

Ε. Ποια είναι η μέγιστη ταχύτητα λειτουργίας του διανομέα σιαγόνων Lovejoy 68514445102;

Α. Μπορεί να λειτουργήσει σε ταχύτητες έως και 5000 RPM.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος ζεύξηςΜέγεθος οπώνΜέγεθος πληκτρολογίουΜήκος έως BoreΕκτός Dia.Μήκος πλήμνηςΥλικόΤύπος ζεύξηςΤιμή
LOVEJOY 68514441313 Hub Coupling Jaw, L050 Coupling Size, 9 mm Boe Size, 1.08 Inch OD | AA9FQG 41313 68514441313L0509mm3 1.4 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmΣυντηγμένο σίδεροL€7.74
LOVEJOY 68514441450 Hub Coupling Jaw, L050 Coupling Size, 10 mm Boe Size, 1.08 Inch OD | AA9FQH 41450 68514441450L05010mm3 1.4 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmΣυντηγμένο σίδεροL€7.81
LOVEJOY 68514441315 Hub Coupling Jaw, L050 Coupling Size, 12 mm Διάμετρος, 27.43 mm OD | AA9FQK 41315 68514441315L05012mm4 1.8 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmΣυντηγμένο σίδεροL€7.74
LOVEJOY 68514441316 Hub Coupling Jaw, L050 Coupling Size, 14 mm Boe Size, 1.08 Inch OD | AA9FQL 41316 68514441316L05014mm5 2.3 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmΣυντηγμένο σίδεροL€9.56
LOVEJOY 68514441451 Hub Coupling Jaw, L050 Coupling Size, 15 mm Boe Size, 1.08 Inch OD | AA9FQM 41451 68514441451L05015mm5 2.3 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmΣυντηγμένο σίδεροL€10.08
LOVEJOY 68514456176 Hub Coupling Jaw, L050 Coupling Size, 16 mm Boe Size, 1.08 Inch OD | AA9FQN 56176 68514456176L05016mm5 2.3 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmΣυντηγμένο σίδεροL€7.74
LOVEJOY 68514449870 Hub Coupling Jaw, L070 Coupling Size, 10 mm Boe Size, 1.36 Inch OD | AA9FQP 49870 68514449870L07010mm3 1.4 mm x mm19.05mm34.54mm31.24mmΣυντηγμένο σίδεροL€11.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514445102 Πλήμνη ζεύξης σιαγόνων, Μέγεθος ζεύξης L150, οπή 45 mm, OD 95.25 mm
€137.92 /μονάδα