LOVEJOY 68514444474 Coupling Hub, RRS095 Coupling Size, 9/16 Inch Boe Size, 3/16 x 3/32 Inch Size Keyway

Είδος: CJ8PBL Μοντέλο: 68514444474

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHub τύπου RRS
Μέγεθος οπών9 / 16 "
Τύπος οπώνΒαρεθήκατε
ΧρώμαΓκρί
ΣύζευξηΣαγόνι
Μέγεθος ζεύξηςRRS095
Τύπος ζεύξηςRR
Διάσταση CD2.500 "
Διάσταση CL0.090 "
Διάσταση SL0.430 "
Ελαστομερές ΜέλοςSOX (NBR) καουτσούκ
Βαθμολογία HP @ 3600 RPM11.16 hp
Μήκος πλήμνης1.430 "
Στυλ Hub1
Κέιγουεϊμε τον Keyway
Βάθος Keyway3 / 16 "x 3 / 32"
Πλάτος Keyway3 / 16 "x 3 / 32"
Μήκος έως Bore1"
ΥλικόΣυντηγμένο σίδερο
Μέγιστη. Οπή1.125 "
Max. Ταχύτητα3600 RPM
Ελάχ. Οπή0.437 "
Ονομαστική ροπή194 ίντσες-λίβρες
Αριθμός σιαγόνων3
Εκτός Dia.2.11 "
Ονομαστική HP στις 1,200 σ.α.λ3.72 hp
Ονομαστική HP στις 1,800 σ.α.λ5.50 hp
Ονομαστική HP στις 100 σ.α.λ0.31 hp
Σύστημα μέτρησηςImperial
Νήμα Ντιά.5 / 16 "-18
Νήματα ανά ίντσα5 / 16 "-18
Τόμος6.36650 cu. σε.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3285

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος ζεύξηςΜέγεθος οπώνΜέγεθος πληκτρολογίουΣτυλ HubΜήκος έως BoreΕκτός Dia.ΥλικόΜήκος πλήμνηςΤιμή
LOVEJOY 68514445279 Coupling Hub Rrs190, Μέγεθος οπής 1-7/8 ίντσες, 1/2 x 1/4 ίντσα κλειδί | AJ2XBE 68514445279RRS1901 7 / 8 "1 / 2 "x 1 / 4"-1.94 "4.5 "Συντηγμένο σίδερο2.82 "€195.64
LOVEJOY 68514451672 Coupling Hub Rrs090, Μέγεθος οπής 1 ίντσας, 1/4 x 1/8 ίντσα κλειδί | AJ2XLR 68514451672RRS0901"1 / 4 "x 1 / 8"10.81 "2.11 "Συντηγμένο σίδερο1.24 "€27.93
LOVEJOY 68514441228 Coupling Hub Rrs090, Μέγεθος οπής 7/8 ιντσών, 3/16 x 3/32 Keyway | AK4AVZ 41228 68514441228RRS0907 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"10.81 "2.11 "Συντηγμένο σίδερο1.24 "€21.63
RFQ
LOVEJOY 68514438155 Coupling Hub Rrs100, Μέγεθος οπής 1 ίντσας, 1/4 x 1/8 Keyway | AK4AYV 38155 68514438155RRS1001"1 / 4 "x 1 / 8"11.38 "2.53 "Συντηγμένο σίδερο1.97 "€60.71
RFQ
LOVEJOY 68514438150 Coupling Hub Rrs095, Μέγεθος οπής 1-1/8 ίντσας, 1/4 x 1/8 Keyway | AK4AZA 38150 68514438150RRS0951 1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"11"2.11 "Συντηγμένο σίδερο1.43 "€33.14
RFQ
LOVEJOY 68514438153 Coupling Hub Rrs100, Μέγεθος οπής 3/4 ιντσών, 3/16 x 3/32 Keyway | AK4AZD 38153 68514438153RRS1003 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"11.38 "2.53 "Συντηγμένο σίδερο1.97 "€60.71
RFQ
LOVEJOY 68514438147 Coupling Hub Rrs095, Μέγεθος οπής 3/4 ιντσών, 3/16 x 3/32 Keyway | AK4AZV 38147 68514438147RRS0953 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"11"2.11 "Συντηγμένο σίδερο1.43 "€33.14
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514444474 Coupling Hub, RRS095 Coupling Size, 9/16 Inch Boe Size, 3/16 x 3/32 Inch Size Keyway