Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LOVEJOY 68514441334 Hub Coupling Jaw, L110 Coupling Size, 32 mm Διάμετρος, 84.33 mm OD | AA9FTX 41334

LOVEJOY 68514441334 Πλήμνη ζεύξης σιαγόνων, Μέγεθος ζεύξης L110, οπή 32 mm, OD 84.33 mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9FTX Μοντέλο: 68514441334Σταυρός: 41334
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
€77.08 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 4
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤύπος L Hub
# από ​​Σαγόνια3
Μέγεθος οπών32mm
Τύπος οπώνΒαρεθήκατε
ΧρώμαΜεταλλικός
Μέγεθος ζεύξηςL110
Τύπος ζεύξηςL
Διάσταση G22.35mm
Διάσταση SL19.05mm
Ελαστομερές ΜέλοςSOX (NBR) καουτσούκ
Βαθμολογία HP @ 100 RPM1.26hp
Βαθμολογία HP @ 1200 RPM15.12hp
Βαθμολογία HP @ 1800 RPM23hp
Βαθμολογία HP @ 3600 RPM45.36 hp
Μήκος πλήμνης65.02mm
Στυλ Hub1
Κέιγουεϊμε τον Keyway
Βάθος Keyway10 3.3 mm x mm
Μέγεθος πληκτρολογίου10 3.3 mm x mm
Πλάτος Keyway10 3.3 mm x mm
Μήκος έως Bore42.67mm
ΥλικόΣυντηγμένο σίδερο
Μέγιστη. Οπή42mm
Max. Ταχύτητα5000 rpm
Ελάχ. Οπή16mm
Ονομαστική ροπή89.5 Nm
Αριθμός σιαγόνων3
Εκτός Dia.84.33mm
Συνολικό μήκος107.19mm
Ονομαστική HP στις 1,200 σ.α.λ15.12 hp
Ονομαστική HP στις 1,800 σ.α.λ23 hp
Ονομαστική HP στις 100 σ.α.λ1.26 hp
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.287
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ8483908040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Οι σύνδεσμοι Lovejoy L110 αποτελούνται από δύο Κόμβοι σιαγόνων L110 και σε έναν αράχνη / ένθετο της ίδιας σειράς.
    • Αυτοί οι σύνδεσμοι είναι ιδανικοί για τη σύνδεση δύο αξόνων για τη μεταφορά της περιστροφικής ισχύος ή της ροπής μεταξύ τους.
    • Η πλήμνη ζεύξης σιαγόνων Lovejoy 68514441334 μπορεί να χρησιμοποιηθεί με μια αράχνη ανοιχτού/συμπαγούς κέντρου για την αντιμετώπιση κακών ευθυγραμμίσεων άξονα. Η αράχνη τοποθετείται ανάμεσα σε δύο πλήμνες σύζευξης σιαγόνων για αντοχή σε κραδασμούς ή κραδασμούς.
    • Αυτή η πλήμνη ζεύξης με ευθεία σιαγόνα έχει κατασκευή από πυροσυσσωματωμένο σίδηρο για λειτουργία με ονομαστική ροπή 89.5 Nm και ταχύτητες έως 5000 σ.α.λ.
    • Είναι εξοπλισμένο με κλειδί ή υποδοχή κλειδιού στην οπή του μεγέθους 32 mm για την αποφυγή ολίσθησης, κραδασμών και οπισθοδρόμησης των αξόνων.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος ζεύξηςΜέγεθος οπώνΜέγεθος πληκτρολογίουΜήκος έως BoreΕκτός Dia.Μήκος πλήμνηςΥλικόΤύπος ζεύξηςΤιμή
LOVEJOY 68514441313 Hub Coupling Jaw, L050 Coupling Size, 9 mm Boe Size, 1.08 Inch OD | AA9FQG 41313 68514441313L0509mm3 1.4 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmΣυντηγμένο σίδεροL€7.18
LOVEJOY 68514441450 Hub Coupling Jaw, L050 Coupling Size, 10 mm Boe Size, 1.08 Inch OD | AA9FQH 41450 68514441450L05010mm3 1.4 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmΣυντηγμένο σίδεροL€7.81
LOVEJOY 68514441315 Hub Coupling Jaw, L050 Coupling Size, 12 mm Διάμετρος, 27.43 mm OD | AA9FQK 41315 68514441315L05012mm4 1.8 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmΣυντηγμένο σίδεροL€7.18
LOVEJOY 68514441316 Hub Coupling Jaw, L050 Coupling Size, 14 mm Boe Size, 1.08 Inch OD | AA9FQL 41316 68514441316L05014mm5 2.3 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmΣυντηγμένο σίδεροL€9.56
LOVEJOY 68514441451 Hub Coupling Jaw, L050 Coupling Size, 15 mm Boe Size, 1.08 Inch OD | AA9FQM 41451 68514441451L05015mm5 2.3 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmΣυντηγμένο σίδεροL€10.08
LOVEJOY 68514456176 Hub Coupling Jaw, L050 Coupling Size, 16 mm Boe Size, 1.08 Inch OD | AA9FQN 56176 68514456176L05016mm5 2.3 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmΣυντηγμένο σίδεροL€7.52
LOVEJOY 68514449870 Hub Coupling Jaw, L070 Coupling Size, 10 mm Boe Size, 1.36 Inch OD | AA9FQP 49870 68514449870L07010mm3 1.4 mm x mm19.05mm34.54mm31.24mmΣυντηγμένο σίδεροL€11.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514441334 Πλήμνη ζεύξης σιαγόνων, Μέγεθος ζεύξης L110, οπή 32 mm, OD 84.33 mm
€77.08 /μονάδα