VESTIL CLB-5-78P Χαμηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο διάκενο μπαρ χωρίς γράμματα Μέγεθος 78 ιντσών, κίτρινο | AG7PJQ

VESTIL CLB-5-78P Χαμηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο διάκενο μπαρ χωρίς γράμματα Μέγεθος 78 ίντσες, κίτρινο

Είδος: AG7PJQ Μοντέλο: CLB-5-78P
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€234.61 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕκκαθάριση μπαρ
ΧρώμαΚίτρινο
Βάθος5.25 "
Απόσταση από το έδαφος0"
Ύψος5.25 "
Εσωτερικό πλάτος78 "
Μήκος5.25 "
ΥλικόΠολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας
υλικό Πάχος1 / 4 "
Μέγιστη. Θερμ.210 μοίρες ντο
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Θερμ.-40 βαθμούς ντο
Πλάτος78 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.1
Ύψος πλοίου (cm)13.34
Μήκος πλοίου (cm)13.34
Πλάτος πλοίου (cm)198.12
Κωδικός ΕΣ3926909995
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΜέγιστη. Θερμ.Ελάχ. Θερμ.ΠλάτοςΤιμή
VESTIL CLB-5-78L Προσαρμόσιμη ράβδος εκκαθάρισης από πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας, μέγεθος 78 ιντσών, κίτρινο | AG7PJP CLB-5-78L5.25 "5.25 "210 μοίρες φά-40 μοίρες φά78 "€238.92
RFQ
VESTIL CLB-7-110L Προσαρμόσιμη ράβδος εκκαθάρισης από πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας, μέγεθος 110 ιντσών, κίτρινο | AG7PJR CLB-7-110L7.5 "7.5 "210 μοίρες ντο-40 βαθμούς ντο110 "€330.69
RFQ
VESTIL CLB-7-110P Χαμηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο διάκενο μπαρ χωρίς γράμματα Μέγεθος 110 ίντσες, κίτρινο | AG7PJT CLB-7-110P7.5 "7.5 "210 μοίρες ντο-40 βαθμούς ντο110 "€302.04
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL CLB-5-78P Χαμηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο διάκενο μπαρ χωρίς γράμματα Μέγεθος 78 ίντσες, κίτρινο
€234.61 /μονάδα